FRIEDRICH FPHW121A ระบบแยกโซนเดี่ยวพร้อมปั๊มความร้อน, 12000 BTUH, 115VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มความร้อนแยกระบบ |
Air Flow | 247/323/382/424 ลบ.ม |
แอมป์ | 8.3A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 450 ถึง 550 ตารางฟุต |
ความจุ | 13000 บีทียู |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
การเชื่อมต่อ | ควบคุม WiFi |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ควบคุมโวลต์ | 12V ซี |
ความเย็น | 12000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 2.5 |
ความลึก | 11 " |
EER | 13 |
ฟิวส์แอมป์ | 25A |
ความสูงของศีรษะ | 11 1 / 8 " |
ความกว้างหัว | 33 7 / 8 " |
ความสูง | 23 " |
สพป | 10.5 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวของสาย | 50 ฟุต |
การติด | ติดผนัง |
จำนวนความเร็ว | 4 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ขนาด | 1 / 4 " |
ระดับเสียง | 53 เดซิเบล |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 1100W |
ความกว้าง | 31 7 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างหัว | Air Flow | แอมป์ | ความสูง | สพป | Hz | โหมดการทำงาน | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW12Y3J | - | - | - | - | - | 60 | ความร้อน / เย็น | - | - | RFQ
| |
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 ลบ.ม | 6.3A | 19 " | 10 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 1 / 4 " | ฿92,424 | RFQ
| |
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 ลบ.ม | 2.9A | 19 " | 10.7 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 1 / 4 " | ฿98,311 | RFQ
| |
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618 ลบ.ม | 6.3A | 25 1 / 2 " | 11.6 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 1 / 4 " | ฿141,420 | RFQ
| |
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735 ลบ.ม | 8.3A | 31 1 / 4 " | 10.5 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 3 / 8 " | ฿167,015 | RFQ
| |
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030 ลบ.ม | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | เฮิร์ตซ์ 60 | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / | 3 / 8 " | ฿269,797 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.