ชิ้น | แอร์เคลื่อนที่ |
Air Flow | 252/240 ลบ.ม. |
ทิศทางการไหลของอากาศ | วิธี 3 |
ช่วงการทำงานโดยรอบ | 61 ถึง 89 องศา ฉ |
แอมป์ | 10.2A ถึง 10.5A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 450 ถึง 550 ตารางฟุต |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 12000 บีทียู |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
อัตราการลดความชื้น | 3.5 pt./ชม. |
ความลึก | 14 1 / 4 " |
คะแนนหน้าที่ | งานเบา |
EER | 9.5/8.4 |
ความสูง | 28 3 / 8 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด ความยาวท่อระบายอากาศ | 5 ฟุต |
สูงสุด ความยาวท่อจ่าย | 5 ฟุต |
การกำหนดค่า NEMA | แอลซีดีไอ, 5-15P |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | คูลลิ่งเท่านั้น |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทสารทำความเย็น | R32 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
วัตต์ | 1042W |
ความกว้าง | 17 1 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.