Funnel King 32187 | โพรพิลีนเทโพรพิลีน 3.5 ออนซ์ | 34uh66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUNNEL KING 32187 จุกหัดดื่มโพลีโพรพิลีน 3.5 ออนซ์ | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 พวยกาโพลีโพรพิลีน 3.5 ออนซ์

In Stock
รายการ: AG4VGE รุ่น: 32187อ้างไขว้: 34UH66

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿121 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเทรางน้ำ
สีสีแดง
หน้าปกไม่
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
พอดีสากล
ไหลความจุ3-1 / 2 ออนซ์
ฟังก์ชันการควบคุมของไหล
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง1.5 "
ความยาว10.5 "
วัสดุโพรพิลีน
พวยใช่
พวยนอก Dia1 / 2 "
กำลังการผลิตรวม3-1 / 2 ออนซ์
UPC010054321877

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926909910

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีฟังก์ชันความสูงความยาววัสดุราคา
FUNNEL KING 32179 เทหัดดื่มพร้อมชุดอะแดปเตอร์ | AA2FYP 10G587 32179ทูโทนช็อคชิพ--ร้อยลงบนภาชนะขนาด 2.5 แกลลอน, 1 แกลลอนหรือควอร์ตเพื่อให้เทง่าย---฿815
FUNNEL KING 32177 เทเส้นผ่านศูนย์กลางหัดดื่ม 0.98 นิ้ว | AD6ZQF 4CUN4 32177ทูโทนช็อคชิพ0.98 "-เหมาะกับภาชนะขนาดแกลลอนและควอร์ตส่วนใหญ่0.394 "16 "เอทิลีน฿560
FUNNEL KING 20425 จุกหัดดื่ม PVC ใส 2.5 ออนซ์ | AG4VGJ 34UH70 20425ทูโทนช็อคชิพ3 / 4 "Quart และ Gallon Containersการควบคุมของไหล-24 "พีวีซี฿1,334
FUNNEL KING 32177-7 เทหัดดื่มพร้อมฝาปิด | ซีจี9เอเอ็น 32177-7-------฿361
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNNEL KING 32187 พวยกาโพลีโพรพิลีน 3.5 ออนซ์
฿121 / หน่วย