FUNNEL KING 32955 ถาดระบายน้ำ 4 แกลลอนโพลีเอทิลีนสีเขียว
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดระบายน้ำ |
สี | สีเขียว |
หน้าปก | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 17.75 " |
พอดี | สากล |
ไหลความจุ | 4 แกลลอน. |
ฟังก์ชัน | การบรรจุของเหลว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 17.75 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
พวย | ใช่ |
พวยนอก Dia | 1" |
กำลังการผลิตรวม | 4 แกลลอน. |
UPC | 010054329552 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 3926909910 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.