ผู้จัดจำหน่าย Gates | Raptor Supplies ประเทศไทย

GATES

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1911 เกทส์ คอร์ปอเรชั่นได้ผลิตโซลูชันระบบส่งกำลังของของเหลวและกำลังสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ยานยนต์ น้ำมันและก๊าซ การก่อสร้าง และเหมืองแร่ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

นิวเมติก

ระบบส่งกำลัง

ไฮดรอลิ

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ความปลอดภัย

เครื่องมือช่าง

อุปกรณ์กลางแจ้ง

HVAC และเครื่องทำความเย็น

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

เกี่ยวกับ Gates

แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Gates ประกอบด้วยสายพานร่องวี ข้อต่อท่อและอะแดปเตอร์ ชุดส่งกำลัง ท่อและข้อต่อของ Gates ปั๊มน้ำ และโมดูลพัดลมระบายความร้อน ประตู สายพานตัววีเมตริก SPB 4 ซี่ ใช้ในการส่งแรงจากเครื่องยนต์ไปยังปั๊มไฮดรอลิก ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ และคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ทนความร้อนและการกัดกร่อนและไม่ต้องหล่อลื่น/ปรับความตึงใหม่ สายพานรูปตัววีเหล่านี้มีสารประกอบอีลาสโตเมอร์พร้อมสายดึงแบบยืดหยุ่นเพื่อลดการบิดเบี้ยวและการยืด สายพานของ Gates เหล่านี้มีโครงสร้างแบบห่อหุ้มเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การยึดเกาะที่ดีขึ้น และความทนทานที่เพิ่มขึ้น สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ บูชซีรีส์ 1008 มาพร้อมกับรอยแยกในลำกล้องของบูชเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอดบูช บุชชิ่งเหล่านี้มีลักษณะล็อคเรียวเพื่อการล็อคที่ปลอดภัย เพิ่มการส่งแรงบิด และลดการสั่นสะเทือน มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม 1.328 นิ้วและเป็นไปตาม SAE เกรด 5 ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือในระดับปานกลาง

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

รหัสสินค้า ของ Gates Corporation ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Dixon ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีสายพานและรอกของเกทส์เทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงโยงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขรุ่น

การส่งสินค้า

สายพานเกทส์มีความหนาตั้งแต่ 8 มม. ถึง 18 มม. สายพาน รอก และบุชชิ่งเหล่านี้ต้องมีการบรรจุหีบห่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ส่งกำลังเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการจัดส่งแบบจัดส่งและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศสำหรับการหยุดทำงานขั้นต่ำ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของเกตส์

MXT พร้อมท่อไฮโดรลิก XtraTuff Plus

ใช้งานได้ทั่วไปและแข็งแรงกว่า เบากว่าและยืดหยุ่นกว่าท่อไฮโดรลิกทั่วไป มีการเสริมแรงด้วยลวดถักเปียหนาแน่นพร้อมฝาครอบ XtraTuff Plus และให้การขัดถูและความทนทานต่อโอโซนที่เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

สายพานเกทส์ผลิตที่ไหน?

Gates Corporation ตั้งอยู่ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานของไหลและสายพานส่งกำลัง

สายพานราวลิ้นของ Gates มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?

ขอแนะนำให้เปลี่ยนสายพานทุกๆ 72 เดือน

สายพานราวลิ้นของ Gates ทำมาจากอะไร?

สายพานราวลิ้นของ Gates ผลิตจากวัสดุผสมยาง HNBR และมีเสื้อฟันและสายดึงที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนความร้อน

อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Gates ที่เหมาะสม?

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งานของคุณ รวมถึงความเข้ากันได้กับของไหลที่ต้องการ ช่วงอุณหภูมิ อัตราความดัน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการทดสอบและการรับรองที่มีชื่อเสียง พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และความทนทานต่อการสึกหรอ การกัดกร่อน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
  • พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและการรับรองหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด มองหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เข้ากันได้กับอุปกรณ์หรือระบบที่คุณมีอยู่ ตรวจสอบขนาด ขนาด และความเข้ากันได้ของการเชื่อมต่อที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสวมใส่ได้พอดี
  • ประเมินความพร้อมใช้งานของการสนับสนุนทางเทคนิค เอกสารและทรัพยากรที่ Gates จัดหาให้ รวมถึงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ คู่มือการติดตั้ง ข้อมูลการแก้ปัญหา และการเข้าถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีความรู้
  • ตรวจสอบความครอบคลุมของการรับประกันและการสนับสนุนหลังการขายจาก Gates พิจารณาความพร้อมของอะไหล่ บริการซ่อม และความช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อกังวลใดๆ
  • ค้นคว้าชื่อเสียงและบทวิจารณ์ของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Gates สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่นและช่วยประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์

สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำที่ปล่อยออกมาทันทีและปริมาณมากจากตัวป้องกันการไหลย้อนกลับเมื่อเชื่อมต่อสายจ่ายอากาศ

  • ชี้เครื่องมือไปในทิศทางที่ปลอดภัยและเหนี่ยวไกขณะสังเกตชีพจร
  • ค่อยๆ ลดแรงดันของตัวควบคุมอากาศจนกระทั่งชีพจรอ่อนลง
  • เพิ่มแรงดันตัวควบคุมเท่านั้นจนกว่าพัลส์จะกลับสู่ระดับแรง แต่ไม่สูงกว่า
  • เมื่อปล่อยทริกเกอร์ การปล่อย BP จะลดลงอย่างมากและถือว่าปกติ

ข้อแตกต่างระหว่างที่หนีบหดของ Gates กับที่หนีบหดยี่ห้ออื่นคืออะไร?

แคลมป์รัดหดของ Gates แตกต่างจากแคลมป์รัดหดยี่ห้ออื่นด้วยการออกแบบและวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยวัสดุที่เหนือกว่าและเทคนิคการผลิตขั้นสูง แคลมป์รัดหดของ Gates ให้การซีลที่ดีขึ้น ความทนทาน และความน่าเชื่อถือ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและยาวนาน

สายพานเกทส์ตัววีและสายพานกลมแตกต่างกันอย่างไร?

  • สายพานร่องวีมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมร่องรูปตัววี ในขณะที่สายพานกลมมีหน้าตัดเป็นวงกลม
  • สายพานรูปตัว V ออกแบบมาเพื่อความสามารถในการส่งกำลังที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับงานหนัก ในขณะที่สายพานกลมใช้สำหรับโหลดที่เบากว่าและต้องการกำลังไฟต่ำ
  • สายพานรูปตัววีต้องการกลไกปรับความตึงเพื่อรักษาความตึงของสายพานให้เหมาะสมและป้องกันการลื่นไถล ในขณะที่สายพานแบบกลมมีความยืดหยุ่นมากกว่าและไม่ต้องการแรงตึง
  • สายพานรูปตัววีให้การยึดเกาะที่เพิ่มขึ้นและการถ่ายโอนกำลังที่ดีขึ้นเนื่องจากร่องรูปตัววี ในขณะที่สายพานแบบกลมอาศัยแรงเสียดทานในการส่งกำลัง
  • สายพานรูปตัววีต้องการการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างมู่เล่ย์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่สายพานกลมให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งมากกว่า
  • สายพานร่องวีมีความยาวและขนาดเฉพาะ ในขณะที่สายพานกลมจำหน่ายเป็นม้วนต่อเนื่องและสามารถตัดตามความยาวที่ต้องการได้
  • สายพานร่องวีมักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์งานหนัก ในขณะที่สายพานกลมพบในเครื่องจักรและสายพานลำเลียงงานเบา
  • สายพานร่องวีอาจต้องปรับความตึงเป็นระยะและเปลี่ยนใหม่ในที่สุด ในขณะที่สายพานทรงกลมมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าและต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่า
  • สายพานร่องวีสามารถรองรับความเร็วรอบที่สูงกว่าได้ ในขณะที่สายพานแบบกลมใช้ในความเร็วต่ำ