Georg Fischer 161514632 | 33z905 | วาล์วไดอะแฟรม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEORG FISCHER 161514632 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXX 33Z905

GEORG FISCHER 161514632 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ต/เกลียว

In Stock
รายการ: AC6HXX รุ่น: 161514632ข้ามอ้างอิง: 33Z905

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿14,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วไดอะแฟรม
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร33
การเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
วัสดุไดอะแฟรมการสนับสนุน EPDM
อุณหภูมิของไหล พิสัย0 องศาถึง 140 องศา F
ความยาว5 39 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลEPDM
UPC723537385210
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัสดุไดอะแฟรมความยาวขนาดท่อราคา
GEORG FISCHER 161514612 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXR 33Z899 16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "฿8,622
GEORG FISCHER 161514613 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 3/4 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXT 33Z901 16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "฿9,515
GEORG FISCHER 161514614 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXU 33Z902 161514614127EPDM7 3 / 64 "1"฿12,184
GEORG FISCHER 161514616 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1-1 / 2 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXV 33Z903 161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "฿19,189
GEORG FISCHER 161514617 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 2 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXW 33Z904 161514617457EPDM10 35 / 64 "2"฿22,028
GEORG FISCHER 161514633 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 3/4 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXY 33Z906 16151463372การสนับสนุน EPDM6.5 "3 / 4 "฿14,983
GEORG FISCHER 161514634 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1 นิ้วซ็อกเก็ต / เกลียว | AC6HXZ 33Z907 161514634127การสนับสนุน EPDM7 3 / 64 "1"฿21,951

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 161514632 ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ต/เกลียว
฿14,128 / หน่วย