Georg Fischer 161567006 | บัตเตอร์ฟลายวาล์ว พีวีซี 5 นิ้ว | 33z912 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEORG FISCHER 161567006 วาล์วผีเสื้อ Pvc 5 In | AC6HYE 33Z912

GEORG FISCHER 161567006 วาล์วปีกผีเสื้อพีวีซี 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6HYE รุ่น: 161567006ข้ามอ้างอิง: 33Z912

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿25,587 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
Bolt Circle Dia8.5 "
วัสดุดิสก์พีวีซี
ประเภทการจัดการเกียร์ทำงาน
วัสดุที่เป็น Linerพีวีซี
สูงสุด แรงดันน้ำ140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ5"
สไตล์ขนมปังเวเฟอร์
ชั่วคราว พิสัย0 ถึง 140 องศา F
UPC7612988637234

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)34.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องBolt Circle Diaวัสดุดิสก์ประเภทการจัดการวัสดุที่เป็น Linerขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
GEORG FISCHER 161567004 วาล์วผีเสื้อ Pvc 3 In | AC6HYC 33Z910 161567004พีวีซี6-19 / 64 "พีวีซีคันโยกพีวีซี3"0 ถึง 140 องศา F฿17,253
GEORG FISCHER 161567005 วาล์วผีเสื้อ Pvc 4 In | AC6HYD 33Z911 161567005พีวีซี7.5 "พีวีซีเกียร์ทำงานพีวีซี4"0 ถึง 140 องศา F฿19,203
GEORG FISCHER 161567007 วาล์วผีเสื้อ Pvc 6 In | AC6HYF 33Z913 161567007พีวีซี9.5 "พีวีซีคันโยกพีวีซี6"0 ถึง 140 องศา F฿27,278
GEORG FISCHER 167567022 วาล์วผีเสื้อ Polypropylene 2 In | AC6HYG 33Z914 167567022โพรพิลีน4-29 / 32 "โพรพิลีนคันโยกโพรพิลีน2"-10 ถึง 175 องศา F฿27,509
GEORG FISCHER 167567023 วาล์วผีเสื้อ Polypropylene 2-1 / 2 In | AC6HYH 33Z915 167567023โพรพิลีน5-45 / 64 "โพรพิลีนคันโยกโพรพิลีน2.5 "-10 ถึง 175 องศา F฿29,728
GEORG FISCHER 167567024 วาล์วผีเสื้อ Polypropylene 3 In | AC6HYJ 33Z916 167567024โพรพิลีน6-19 / 64 "โพรพิลีนคันโยกโพรพิลีน3"-10 ถึง 175 องศา F฿32,944
GEORG FISCHER 167567025 วาล์วผีเสื้อ Polypropylene 4 In | AC6HYK 33Z917 167567025โพรพิลีน7.5 "โพรพิลีนคันโยกโพรพิลีน4"-10 ถึง 175 องศา F฿41,985

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 161567006 วาล์วปีกผีเสื้อพีวีซี 5 นิ้ว
฿25,587 / หน่วย