GEORG FISCHER 163546590 บอลวาล์ว Cpvc ทรูยูเนี่ยนหน้าแปลน 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ซีพีวีซี |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
รูปแบบตัว | อินไลน์ทรูยูเนี่ยน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน x หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | โพรพิลีน |
ประเภทการจัดการ | Tee |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 150 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 0 psi |
ขนาดท่อ | 4" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ซีพีวีซี |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 176 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
163546589 | 3" | ฿46,913 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.