Georg Fischer 163562104 | เช็ควาล์ว Cpvc และ Epdm 1 นิ้ว | 33z885 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEORG FISCHER 163562104 เช็ควาล์ว Cpvc และ Epdm 1 นิ้ว | AC6HXF 33Z885

GEORG FISCHER 163562104 เช็ควาล์ว Cpvc และ Epdm 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6HXF รุ่น: 163562104ข้ามอ้างอิง: 33Z885

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿15,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
แคร็กความดัน2 ถึง 3 psi
ความยาว5 15 / 64 "
วัสดุCPVC และ EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม2 11 / 16 "
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะEPDM
ขนาด1"
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC994139089022
ความกว้าง2 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
GEORG FISCHER 161562101 เช็ควาล์ว Pvc และ Epdm 3/8 นิ้ว | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC และ EPDM140 องศา F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "฿5,035
GEORG FISCHER 161562102 เช็ควาล์ว Pvc และ Epdm 1/2 นิ้ว | AC6HWX 33Z877 1615621024.125 "PVC และ EPDM140 องศา F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "฿5,371
GEORG FISCHER 161562103 เช็ควาล์ว Pvc และ Epdm 3/4 นิ้ว | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC และ EPDM140 องศา F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "฿6,461
GEORG FISCHER 161562104 เช็ควาล์ว Pvc และ Epdm 1 นิ้ว | AC6HWZ 33Z879 1615621045 15 / 64 "PVC และ EPDM140 องศา F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "฿6,903
GEORG FISCHER 161562106 เช็ควาล์ว Pvc และ Epdm 1-1 / 2 นิ้ว | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC และ EPDM140 องศา F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "฿10,226
GEORG FISCHER 161562107 เช็ควาล์ว Pvc และ Epdm 2 นิ้ว | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC และ EPDM140 องศา F4.88 "2"4.88 "฿14,386
GEORG FISCHER 163562101 เช็ควาล์ว Cpvc และ Epdm 3/8 นิ้ว | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC และ EPDM210 องศา F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "฿11,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 163562104 เช็ควาล์ว Cpvc และ Epdm 1 นิ้ว
฿15,068 / หน่วย