GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A239 ท่อลมอเนกประสงค์ สีฟ้า
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
5.00% ปิด
฿56,604 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ท่อลมอเนกประสงค์ |
| Color | สีน้ำเงิน |
| วัสดุปกคลุม | ทีพีอี |
| สีท่อ | สีน้ำเงิน |
| การกำหนดค่าท่อ | ท่อจำนวนมาก |
| วัสดุหุ้มท่อ | ไนไตร |
| ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
| ความยาวท่อ | 1000 ฟุต |
| วัสดุของท่อยาง | ทีพีอี |
| ภายใน Dia | 1 / 4 " |
| แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| ภายนอก Dia. | 1 / 2 " |
| การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์ |
| ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
| ชั่วคราว พิสัย | -40 ° F ถึง + 158 ° F |
| วัสดุ Tube | เทอร์โมพลาสติก |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
| รหัส HS | 3917390050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- การประกอบแบบคู่ / จำนวนมาก (Bulk)
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ความยาวท่อ | สีท่อ | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | Color | วัสดุหุ้มท่อ | วัสดุของท่อยาง | วัสดุปกคลุม | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1ABR 8 | 500 ฟุต | สีดำ | -10 ° F ถึง + 158 ° F | พีวีซี | สีดำ | พีวีซี | พีวีซี | พีวีซี | ฿19,549 | |
![]() |
1ABT1 | 500 ฟุต | สีแดง | -10 ° F ถึง + 158 ° F | พีวีซี | สีแดง | พีวีซี | พีวีซี | พีวีซี | ฿19,725 | |
![]() |
1ABT3 | 500 ฟุต | สีเหลือง | -10 ° F ถึง + 158 ° F | พีวีซี | สีเหลือง | พีวีซี | พีวีซี | พีวีซี | ฿18,656 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีพื้นผิววอลเตอร์ 05D812
- JACKSON SAFETY J9933 เสื้อสวมศีรษะ, ซีลหน้าสำหรับเปลี่ยน, Flexi
- STREN-FLEX EEF1-912-10 Web Sling Eye Eye 10 ฟุตยาว 19200 Lb Cap
- RHEEM SP623338 ข้อต่อน้ำ, เก็บความร้อน
- สายพานหลายสปีด GATES 9800-0753 ขนาด 101.1 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET S2 2 9/16 บุชชิ่ง, ความยาวทะลุรู 6.750 นิ้ว, รู 2.563 นิ้ว, เหล็กดัด
- COXREELS 689-1 สปริงสำรอง พร้อมกระป๋องเหล็ก
สำรวจเพิ่มเติม
- COLSON
- KEYSHAFT
- SIMPSON ELECTRIC
- METROVAC
- DISC-LOCK
- รถเข็นโลหะ
- Applicators ฉลาก
- เครื่องมือทดสอบยานยนต์
- รางยึดหลังคาด้านบน
- หน่วยพลังงาน
- สลักเกลียว RUD CHAIN PSA Starpoint Eye Bolts เกลียวเมตริก
- ปลั๊กข้อต่อ JOHN GUEST โพลิโพรพิลีน สีขาว
- ท่อ TYGON F-4040-A
- อุปกรณ์เสริมไดรฟ์ความถี่แบบปรับได้ FUJI ELECTRIC ELECTRIC
- STRONG HOLD ตู้อุตสาหกรรมพร้อมลิ้นชัก
- SUPER-STRUT U716 Series แคลมป์ท่อกันกระแทก
- ชุดมือจับ BALDWIN ESTATE La Jolla พร้อมคันโยกทรงสี่เหลี่ยม
- ข้อต่อตรง TRICO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A239 ท่อลมอเนกประสงค์ สีฟ้า
฿59,583 / หน่วย