GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A240 สายลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้ว สีฟ้า
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
5.00% ปิด
฿51,117 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ท่อลมอเนกประสงค์ |
| Color | สีน้ำเงิน |
| วัสดุปกคลุม | ทีพีอี |
| สีท่อ | สีน้ำเงิน |
| การกำหนดค่าท่อ | ท่อจำนวนมาก |
| วัสดุหุ้มท่อ | ทีพีอี |
| ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
| ความยาวท่อ | 600 ฟุต |
| วัสดุของท่อยาง | ทีพีอี |
| ภายใน Dia | 3 / 8 " |
| ความยาว | 600 ฟุต |
| แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| ภายนอก Dia. | 0.59 " |
| การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์ |
| ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
| ชั่วคราว พิสัย | -40 ° F ถึง + 158 ° F |
| วัสดุ Tube | เทอร์โมพลาสติก |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
| รหัส HS | 3917390050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- การประกอบแบบคู่ / จำนวนมาก (Bulk)
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ความยาวท่อ | สีท่อ | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | Color | วัสดุหุ้มท่อ | วัสดุของท่อยาง | วัสดุปกคลุม | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1ABR 6 | 500 ฟุต | สีน้ำเงิน | -10 ° F ถึง + 158 ° F | พีวีซี | สีน้ำเงิน | พีวีซี | พีวีซี | พีวีซี | ฿27,124 | |
![]() |
1ABR 9 | 500 ฟุต | สีดำ | -10 ° F ถึง + 158 ° F | พีวีซี | สีดำ | พีวีซี | พีวีซี | พีวีซี | ฿25,057 | |
![]() |
1ABT2 | 500 ฟุต | สีแดง | -10 ° F ถึง + 158 ° F | พีวีซี | สีแดง | พีวีซี | พีวีซี | พีวีซี | ฿27,992 | |
![]() |
1ABT4 | 500 ฟุต | สีเหลือง | -10 ° F ถึง + 158 ° F | พีวีซี | สีเหลือง | พีวีซี | พีวีซี | พีวีซี | ฿26,415 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GRAINGER 665_60_0 สแตนเลสเส้นแบน 316 หนา 0.25 นิ้ว ขนาด 2 1/2 นิ้ว X 5 ฟุต รีดร้อน โรงสี
- ล้อเหล็กหล่อ HAMILTON W-1230-RT-1-1/4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ตลับลูกปืนเรียวแม่นยำ 1 1/4 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC CMLED17D5BH ไฟ LED แสดงตำแหน่งอันตราย, ประเภท Cmled-D, 175W
- ดอกสว่าน ZEPHYR H3199X-5PK, ขนาดปลายเครื่องมือยึด 2F-3R, ความยาวบิตโดยรวม 1 นิ้ว
- ชุดเบรค STEARNS BRAKES 105604280
- SMC VALVES KQ2Y04-M6A ชายรันที 4 มม. เกลียว x หลอด
- INGERSOLL-RAND 119808 XNUMX
- COOPER B-LINE WSHR,FENDER 3/8X1 1/2 SS6 แหวนรอง, Rnd, 3/8 In ID, 1 1/2 In OD, Plain, Gr. 316, SS
สำรวจเพิ่มเติม
- BLUFF
- KEYSHAFT
- MARATHON
- RAYMOND PRODUCTS
- COMEPI
- ลิ่มประตู
- เครื่องวัดสายตา
- ท่อท่อ
- ตัวดำเนินการจอยสติ๊ก
- น้ำยาล็อคเกลียว
- AKRO-MILS 30283 Akrobins ถังขยะขนาดใหญ่
- LOUISVILLE FS2000 Series บันไดไฟเบอร์กลาส
- JOHN GUEST ข้อต่อเกลียวตัวผู้แบบหมุนได้ ด้าย NPTF โพลิโพรพีลีน สีขาว
- FEBCO ชุดชิ้นส่วนยางที่สมบูรณ์
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 ถุงมือกันกระแทกสูง
- ไขควงไฟฟ้า KLEIN TOOLS
- บอลวาล์วซีรีส์ NIBCO 4770 สลิป x สลิป CPVC-CTS
- วาล์วแก๊สบอล JOMAR VALVE 2 ชิ้น ก๊อกข้าง 600 WOG
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A240 สายลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้ว สีฟ้า
฿53,807 / หน่วย