GPIMETERS
GPI ซึ่งเป็นแบรนด์ Great Plain Industries เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านปั๊มถ่ายน้ำมันคุณภาพสูง มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องวัดอัตราการไหล และอุปกรณ์อุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่า 40 ปี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองสปาร์ตา รัฐนิวเจอร์ซีย์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ปั๊ม
เครื่องมือทดสอบ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ประปา
ระบบไฟฟ้า
นิวเมติก
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การหล่อลื่น
ปั๊ม ตัวกรอง
การควบคุมปั๊มดูทั้งหมด
เครื่องวัดการไหลอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมก๊าซและการใช้งานการผสมเช่นเดียวกับของเหลวอากาศอัดและการวัดการไหลของไอน้ำ มาพร้อมกับ LCD เพื่อแสดงหน่วยวัดเป็นแกลลอนและลิตรและสามารถวัดอัตราการไหลได้ถึง 600 gpm มีให้เลือกทั้งตัวเรือนอะลูมิเนียม / สแตนเลส / ทองเหลือง / ไนลอน / พีวีซี
อุปกรณ์ Flowmeter flowmeters ออกแบบมาเพื่อวัดการไหลของก๊าซของเหลวหรือไอน้ำและสามารถแสดงค่าที่อ่านได้ด้วยความแม่นยำสูงถึง +/- 5% มีจอ LCD ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งแสดงหน่วยวัดเป็นแกลลอนและลิตร
กลองและถังปั๊มดูทั้งหมด
อุปกรณ์ปั๊มถังกลอง ชุดกำจัดวัชพืชประกอบด้วยท่อ EPDM ขนาด 1 นิ้ว x 12 ฟุตหัวฉีดบอลวาล์วโพลีโพรพีลีนและท่อดูดโพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนแบบปรับได้ เหมาะสำหรับใช้กับปั๊มถ่ายเทสารเคมีเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวที่ออกจากปั๊มและการจัดการหัวฉีดที่ใช้กับปั๊ม
ปั๊มกลอง ปั๊มถ่ายเทสารเคมีที่ได้รับการรับรองจาก CSA เพื่อสูบของเหลวที่มีความหนืดต่ำและถังเปล่าถังและถังในงานเกษตรกรรมงานอดิเรกฟาร์มและบริการสนามหญ้า มีมอเตอร์ที่ปิดสนิทและไม่มีการระบายอากาศให้อัตราการไหลสูงสุด 12 gpm ที่ 115 VAC / 12 VDC
อุปกรณ์เสริมปั๊มดูทั้งหมด
อุปกรณ์ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิง ประกอบด้วยฝาปิดช่องระบายอากาศที่ติดตั้งวาล์วเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงของความดันภายในถังเนื่องจากอุณหภูมิและการจ่ายน้ำมัน อนุญาตให้กำจัดของเหลวในอัตราสูงสุด 30 gpm ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับช่องเปิดถัง NPT ขนาด 2 นิ้ว
เกี่ยวกับ จีพีมิเตอร์
GPI ผลิตปั๊มถ่ายเทของเหลวและเครื่องวัดการไหลของของเหลวแบบดิจิตอล/เครื่องกลสำหรับการก่อสร้าง เหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง แคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำ GPI ประกอบด้วย เครื่องวัดการไหลของกังหัน, ปั๊มถ่ายน้ำมัน , ปั๊มเชื้อเพลิง และ ดรัมปั๊ม ปั๊มถ่ายน้ำมันของแบรนด์เหมาะสำหรับของเหลวที่ไม่ติดไฟและ เครื่องวัดการไหลเชิงกล ออกแบบมาเพื่อวัดอัตราการไหลของก๊าซ ของเหลว ไอน้ำ เชื้อเพลิง และสารละลายที่เป็นกรด เครื่องวัดอัตราการไหลเหล่านี้มาพร้อมกับจอ LCD ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งแสดงการวัดเป็นแกลลอนและลิตร
สิ่งที่ต้องพิจารณา
การส่งสินค้า
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม GPI เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
จีโปร
ปั๊มถ่ายน้ำมัน GPRO ระดับมืออาชีพเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับม้วนท่อ มีโครงสร้างเหล็กหล่อเคลือบด้วยผงและใบพัดคาร์บอนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน...อ่านเพิ่มเติม
TM ซีรี่ส์
มาตรวัดน้ำ TM Series ได้รับการออกแบบสำหรับการประมวลผลน้ำและการชลประทาน พวกเขามีหน้าจอรายละเอียดต่ำที่แสดงการวัดเป็นแกลลอน ลิตร และลูกบาศก์ฟุต มีให้เลือกเจ็ดขนาด ...อ่านเพิ่มเติม
ฟโลเมก
เครื่องวัด FLOMEC G2 Series มีโครงสร้างเป็นสแตนเลสสำหรับน้ำ สารเคมี และเชื้อเพลิง การก่อสร้างอะลูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และโครงสร้าง PVDF สำหรับสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
โหมดการปรับเทียบจากโรงงานคืออะไร?
มิเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดการปรับเทียบมาตรฐานจากโรงงาน และถูกตั้งค่าให้วัดน้ำและของเหลวที่มีลักษณะคล้ายน้ำ หากแสดง FAC หรือ PRESET ที่มุมบนขวา
วิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดคืออะไร?
การสอบเทียบของคุณสามารถทดสอบได้ง่าย ๆ โดยการเติมภาชนะ เริ่มต้นด้วยการรีเซ็ตยอดรวมแบตช์ของคุณเป็นศูนย์ จากนั้นเริ่มการไหลและเติมภาชนะ คุณควรเห็น '5.00 แกลลอน' บนจอแสดงผลของคุณหากคุณเติมคอนเทนเนอร์ขนาด 5 แกลลอน
อายุการใช้งานที่คาดหวังของแบตเตอรี่ลิเธียมของเครื่องวัด G2, A1 และ TM คือเท่าใด
ประมาณ 9000 ชั่วโมง