ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือ Greenlee | Raptor Supplies ประเทศไทย

GREENLEE

ตัวกรอง

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือไฟฟ้า

ไฮดรอลิ

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

เครื่องมือทดสอบ

เครื่องจักรกล

ระบบไฟฟ้า

นิวเมติก

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ประปา

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ความปลอดภัย

วัสดุ Lab

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

รัด

ฮาร์ดแวร์

การหล่อลื่น

เครื่องมือช่าง ตัวกรอง

เครื่องมือไฟฟ้าดูทั้งหมด

  • เครื่องดึงสายเคเบิล

    เครื่องดึงสายเคเบิลแบบใช้มือและแบบไฟฟ้าความเร็วเดียวหรือสองความเร็วให้แรงดึงสูงสุด 9986 ปอนด์เพื่อดึงสายเคเบิลผ่านผนังพื้นท่อหรือท่อร้อยสาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับเชือกคอมโพสิตโพลีเอสเตอร์ถักสองชั้น ติดตั้งล้อเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

  • อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล

    มัดดึงสายเคเบิลสำหรับงานหนักที่มีโครงเหล็กและลูกกลิ้งอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมตลับลูกปืนหล่อลื่นในตัว สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 4000 ปอนด์และมีให้เลือกหลายขนาด นอกจากนี้ยังมีเชือกดึงสายเทปวัดท่อและหัวกระสุน / ตะขอ / ปลายจมูก

  • ชุดอุปกรณ์ดึงสายเคเบิล

    นำเสนอเพลาเหล็กที่มีความยาวและยืดหยุ่นเป็นพิเศษเพื่อเข้าถึงด้านหลังกำแพงด้วยความแม่นยำและความสะดวกสูงสุดในระหว่างการติดตั้งระบบสายไฟขนาดเล็ก (คอมพิวเตอร์ความปลอดภัยโทรศัพท์ ฯลฯ ) มีรูที่ปลายทั้งสองข้างสำหรับดึงลวดผ่านหลังการเจาะ

  • เทปตกปลา

    รวมถึงแท่งปลาเทปติดปลาและแท่งเรืองแสงที่ช่างไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลายในการเดินสายใหม่ผ่านผนังและท่อร้อยสายไฟฟ้า สำหรับการใช้งานในพื้นที่มิฉะนั้นจะยากต่อการเข้าถึงด้วยเทปปลามาตรฐานเช่นเพดานและใต้พรม

  • เจาะรูที่น่าพิศวง

    รวมถึงเครื่องเจาะที่น่าพิศวงของ Greenlee Tools และหมัดความเร็วที่ใช้ในการทำรูเหล็กอลูมิเนียมไฟเบอร์กลาสและพลาสติก มีให้เลือกหลายขนาดและหลายประเภท

  • ชุดขับหมัด

    ออกแบบมาสำหรับเจาะรูกลมในพื้นผิวสแตนเลสทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมไฟเบอร์กลาสและพลาสติก เหมาะสำหรับใช้กับท่อไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายไฟ นำเสนอขอบที่โค้งงอเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นและเครื่องหมายการจัดตำแหน่งเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น

  • เครื่องเป่าลมสูญญากาศอุปกรณ์ระบบตกปลา

    ลูกสูบท่อร้อยสายปลาเส้นโพลีและสายโพลีที่มีหัวจ่ายเพื่อช่วยในการต่อสายไฟฟ้าและสายเคเบิลผ่านห้องใต้หลังคาผนังเพดานและพื้น

  • ระบบตกปลาสุญญากาศ

    ใช้ในการเป่าเส้นปลาเส้นโพลีหรือเทปวัดผ่านท่อร้อยสายและป้องกันสายไฟและสายเคเบิลที่สัมผัสในผนังและพื้นที่คลาน มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อความต้านทานต่อการกัดกร่อนสารเคมีและแรงกระแทก มีให้เลือกถัง 5 และ 12 แกลลอน

ไขควงและ Nutdriversดูทั้งหมด

  • ชุดบิต
  • ไขควงหลายบิต
  • ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช

    ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้และแรงบิดที่มากขึ้น เหมาะสำหรับขันน็อตและสลักเกลียว ด้ามจับทำจากเหล็กกล้า / โลหะผสมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน นำเสนอในรูปแบบที่ไม่ใช่แม่เหล็กและแม่เหล็ก

  • ไดรเวอร์อ่อนนุช

    เหมาะสำหรับการขันตัวยึดเชิงกลที่ต้องการแรงบิดน้อยกว่าประแจหรือวงล้อ มีใบมีดเหล็กกล้า / 50 BV30 เพื่อความพอดีกับสกรูที่ยอดเยี่ยมและรวมเข้ากับที่จับเบาะ / ที่จับแบบยางเพื่อเพิ่มความสบายและทนต่อแรงกระแทก มีความยาว 7.25 และ 10.25 นิ้ว

  • ชุดไขควง

    ติดตั้งเครื่องมือแบบใช้มือสำหรับติดตั้งและถอดสกรูที่มีหัวเจาะรู มีโครงสร้างสำหรับงานหนักเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและเคล็ดลับที่มีความแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสตัวยึดที่แม่นยำ เคลือบผิวด้วยโครเมียมเพื่อความต้านทานการเกิดสนิมที่ดีเยี่ยม

  • ไขควง

    ประกอบด้วยไขควงหุ้มฉนวนและสกรูยึดในรูปแบบฟิลลิปส์แบบเจาะรูตู้และปลายเหลี่ยมและขนาดปลายและความยาวที่แตกต่างกัน

เครื่องมือตัดดูทั้งหมด

  • สลักเกลียว
  • เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ

    รวมเครื่องตัดสายไฮดรอลิกแบบแมนนวลน้ำหนักเบาและกะทัดรัดที่มีการออกแบบที่แข็งแกร่งพร้อมใบมีดที่ทนทานต่อแรงกระแทกและโค้งงอ / ขัดพื้นผิวเพื่อต้านทานความเมื่อยล้าในขณะที่สามารถตัดตรงกลาง ทั่งหรือแรงเฉือนได้อย่างแม่นยำ

  • เครื่องมือตัดแนวทแยง

    ใช้ในการตัดสายไฟที่ชุบแข็ง ACSR สลักเกลียวสกรูและตะปูได้อย่างราบรื่น นำเสนอขอบตัดคู่แบบออฟเซ็ตเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่ดีที่สุด

  • กรรไกรและกรรไกร

    ออกแบบมาเพื่อใช้กับชุดเลิกจ้างและชุดทดสอบเช่นเดียวกับสายไฟสายเคเบิลและสายไฟรวมถึงสายไฟฟ้าสื่อสาร ใบมีดด้านบนมีแถบฉนวนสองรอยที่มีความหนาตั้งแต่ 24 ถึง 19 AWG

  • เครื่องปอกสายไฟและเครื่องตัดสายเคเบิล

    เครื่องปอกสายไฟแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติเครื่องปอกสายไฟและบูชปอกที่ใช้สำหรับกรีดและรัดสายไฟและสายเคเบิลที่ทำจากยางพีวีซีและไนลอน

เจาะสิ่วและดอกสว่านมือดูทั้งหมด

  • เจาะศูนย์
  • ชุดหมัดและสิ่ว

    ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานโลหะ เพื่อถอดพิน / บูช และตัด / แบ่งชิ้นงาน มีประโยชน์ในเหล็กเหนียว ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส และพลาสติก ขับเคลื่อนด้วยมือหรือเครื่องมือไฮดรอลิก

  • เกา Awls

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขีดเส้นบนพื้นผิวโลหะหรือไม้และชิ้นงานสำหรับงานตัดกลึงและงานไม้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างสำหรับงานหนักพร้อมฝาท้ายเหล็กเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีผิวเคลือบโครเมี่ยมเกรดสูงเพื่อความต้านทานการเกิดสนิม

  • เจาะสตั๊ดและรูกุญแจ

    ใช้ในการเจาะรูในแผ่นโลหะและกระดุมสำหรับการผลิตการตัดเฉือนและการใช้งานในสายการผลิต ให้การกำจัดเลื่อยมือและไฟล์ในขณะที่สร้างรูกุญแจสำหรับสวิตช์ปุ่มกด มาพร้อมกับที่จับอลูมิเนียมอัลลอยด์ / เหล็กเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น

bendersดูทั้งหมด

  • เครื่องดัดท่อไฟฟ้า

    ใช้ร่วมกับคันโยกที่ยาวมากเพื่อดัดมุมในท่อร้อยสายที่วางสายไฟฟ้าเข้าไป อำนวยความสะดวกในการสลับระหว่างการกำหนดค่าการดัดแนวตั้งและแนวนอนได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายผ่านจี้ดิจิตอลที่กำหนดมุมและตรวจสอบกระบวนการ

  • มือจับท่อร้อยสายไฟ

    เครื่องดัดท่อร้อยสายไฟที่ช่างไฟฟ้าใช้ในการโค้งงอเป็นครั้งคราวเช่นการงอหลังไปด้านหลังออฟเซ็ตและอานสามจุดและการโค้งขึ้น 90 องศา มือจับใช้กับหัวดัดท่อร้อยสายไฟเพื่อให้งอง่าย มีความยาวด้ามจับ 38 และ 44 นิ้ว

  • ท่อร้อยสายเครื่องกล

    เครื่องดัดแบบเชื่อมสำหรับงานหนักที่รวมเข้ากับกลไกวงล้อเพื่อให้งอ IMC ขนาด 1/2, 3/4 และ 1 นิ้วและท่อร้อยสายแข็งได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับตัวบ่งชี้องศาการดัดในตัวและแผนภูมิการโค้งงอเพื่อให้ได้การโค้งที่แม่นยำและสม่ำเสมอ

  • ฮีตเตอร์พีวีซี / โค้ง

    ความร้อนแผ่นพีวีซีหรือหุ้นจนยืดหยุ่นได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโค้งงอในท่อได้ มีผนังโลหะหุ้มฉนวนสำหรับงานหนักและหุ้มด้วยวัสดุสะท้อนแสงด้านในเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพแม้กระทั่งความร้อน

ประแจดูทั้งหมด

  • ชุดคีย์ Hex และ Torx

    ออกแบบมาเพื่อขันสกรูและสลักเกลียวด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม มีด้ามจับขึ้นรูปตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและแรงบิดสูงสุด ลูกบอลสิ้นสุดเพื่อรองรับการวางแนวได้ถึง 30 องศา มาพร้อมกับปลายตัดเหลี่ยมสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูงและผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

  • ปุ่ม Hex / Torx

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันและคลายสกรูหรือหัวสลักและสำหรับการหมุนหกแฉกรูปดาวในสลักเกลียวและสกรู ปลายลูกคุณสมบัติสามารถรองรับการจัดตำแหน่งที่ไม่ตรงได้ถึง 30 องศา มีความยาวแขน 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 และ 5 นิ้ว

  • ประแจท่อ

คีมดูทั้งหมด

  • คีม Linesman

    ตรงตามมาตรฐาน IEC 60900 และ ASTM F1505 สำหรับเครื่องมือที่มีฉนวนเพื่อตัดลวดชุบแข็ง ACSR สลักเกลียวสกรูและตะปู โดดเด่นด้วยโครงสร้างโลหะผสมเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษและที่จับที่มีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดด้วยมือ

  • คีมจมูกยาวและเข็ม

    แนะนำสำหรับการยึดและติดสายไฟการจับวัตถุขนาดเล็กการดัดห่วงและการเข้าถึงพื้นที่ จำกัด ในงานโลหะและงานซ่อมบำรุงยานยนต์ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่มีแรงงัดสูงให้กำลังในการจับและตัดที่มากขึ้นและฉนวนสองชั้นสำหรับทนต่อแรงกระแทกและเปลวไฟ

  • คีมพิเศษ

เครื่องมือการจีบดูทั้งหมด

  • เครื่องมือจีบสายเคเบิลและสายไฟ

    ประกอบด้วยเครื่องย้ำหัวย้ำขนาดเล็กและง่ายต่อการจับจีบฉนวนและเครื่องมือการจีบแบบไฮดรอลิกพร้อมกลไกแบบครบวงจรซึ่งจะปล่อยออกมาหลังจากเสร็จสิ้นรอบการจีบเท่านั้น มีให้เลือกทั้งด้ามจับเบาะ / ไวนิล / เหล็ก / ขึ้นรูป / จุ่ม / ไฟเบอร์กลาสเพื่อความสบายสูงสุดและออกแรงน้อยลง

  • เครื่องมือจีบตาย

    แม่พิมพ์สำหรับการจีบแบบเปลี่ยนได้ / แบบ U สำหรับใช้กับสายอลูมิเนียมหรือทองแดง 22-10 AWG

  • ชุดเครื่องมือจีบ

ชุดเครื่องมือช่างดูทั้งหมด

  • ชุดเครื่องมือช่างทั่วไป

    ใช้โดยช่างเครื่องช่างไฟฟ้าช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมหรืออิเล็กทรอนิกส์ช่างไม้และช่างติดตั้งการสื่อสารข้อมูลสำหรับการวัดที่แม่นยำตัดโลหะและติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องมือ รวมไขควงประแจคีมเทปปลาและที่ปอกสายไฟ

  • ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน

    จัดเตรียมฉนวนสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันไฟฟ้าช็อตแฟลชอาร์กไฟฟ้าช็อตและอาร์กระเบิด ออกแบบมาเพื่อตอบสนองและเกินมาตรฐาน IEC และ ASTM และได้รับการจัดอันดับสำหรับ 1000VAC ทดสอบทีละ 10000VAC

ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือดูทั้งหมด

  • กล่องไซต์งาน

    เก็บอุปกรณ์การทำงานและเครื่องมือในสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและการล็อคกลอนแม่กุญแจเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ใช้งานได้ในขณะที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยน มาพร้อมกับล้อเลื่อนแบบหมุนและแบบแข็งเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่น

  • กระเป๋าเครื่องมือ

    ใช้โดยช่างไม้ช่างเหล็กช่างไฟฟ้าช่างประปาและคนงานก่อสร้างเพื่อจัดเก็บและขนส่งเครื่องมือในขณะที่ทำให้เข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่าย ทำจากหนัง Cordura / Top-Grain เพื่อความทนทานต่อคราบสกปรกได้ดีเยี่ยมและทนทานต่อการใช้งานหนัก มีกระเป๋ามากถึง 20 ช่อง

ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อดูทั้งหมด

  • Conduit Wire Cable Racks / Stands / Carts

    ล้อเลื่อนทำจากเหล็กออกแบบมาสำหรับการจัดการกับแกนม้วนลวด มีความจุสูงสุด 3750 ปอนด์และต้องใช้ขาตั้งสองตัวและแกนหมุนเพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีล้อแบบแข็งและแบบหมุนท่อร้อยสายและชั้นเก็บท่อและชุดอุปกรณ์ขยายรถเข็นลวด

เครื่องมือวัดและเค้าโครงดูทั้งหมด

  • Box I-Beam และระดับตอร์ปิโด

    ระดับตอร์ปิโดอลูมิเนียมระดับมืออาชีพพร้อมตัวช่วยชดเชยการดัดที่ออกแบบมาสำหรับงานท่อและท่อร้อยสายไฟ มี V-Groove ที่ด้านล่างสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวโค้งและแม่เหล็กหายากสามตัวเพื่อความสามารถในการยึดเกาะที่เหนือกว่า ออฟเซ็ตและการคำนวณสลักด้วยเลเซอร์อย่างถาวรในระดับ

เครื่องมือประปาดูทั้งหมด

  • เครื่องตัดท่อและท่อ

    รวมกับใบมีดตัดหรือล้อหมุนสำหรับตัดท่อโลหะและพลาสติกเป็นหลายส่วนตามความยาวที่ต้องการ มีใบมีดเหล็ก / เหล็กที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อความแข็งและอายุการตัดที่ยาวนาน สามารถตัด PVC ได้สูงสุด 2 นิ้วและมีความยาว 8 และ 18 นิ้ว

เลื่อยมือและเลื่อยดูทั้งหมด

  • เลื่อยมือ

    ออกแบบมาสำหรับตัดชิ้นงานโลหะและไม้สำหรับงานกลึงงานไม้งานประดิษฐ์และงานประปา มีใบมีดเหล็กชุบแข็งพร้อมฟันที่ไม่อุดตันเพื่อการตัดที่ราบรื่น รวมเข้ากับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้มีที่จับกันลื่นจึงมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้

เกี่ยวกับ กรีนลี

แคตตาล็อกของ Greenlee ประกอบด้วยเครื่องมือตั้งพุก แคลมป์มิเตอร์ กล่องไอบีมและระดับตอร์ปิโด เครื่องมือย้ำสายไฟและสายไฟ คีมตัดสายเคเบิลและสายไฟ ชุดดอกสว่านและต๊าป และสว่านไร้สาย ระดับแม่เหล็ก Greenlee นำเสนอขวดขนาดใหญ่และอ่านง่าย เช่น ขวดลูกดิ่ง ขวดเอียง และขวดระดับ และการออกแบบตอร์ปิโดขนาดกะทัดรัดพร้อมร่อง V สำหรับการปรับระดับระดับมืออาชีพบนท่อหรือท่อร้อยสาย พวกเขายังติดตั้งแม่เหล็กแรร์เอิร์ ธ สาม / สี่เพื่อความแข็งแรงในการจับที่เหนือกว่าและการใช้งานแบบแฮนด์ฟรีเมื่อติดตั้งบนพื้นผิวโลหะ พวกเขามีอลูมิเนียมอัลลอยด์และโครงสร้าง anodized ทำให้น้ำหนักเบา กันน้ำและทนทาน
ชุดดอกสว่าน/ต๊าป Greenlee คือชุดเครื่องมือไฟฟ้าที่ประกอบด้วยดอกสว่านและดอกสว่านและดอกสว่านเสริมสำหรับการเจาะ ต๊าป และรูเคาเตอร์ซิงค์ มีทั้งขนาด SAE และเมตริก เลือกจากผลิตภัณฑ์ Greenlee ที่หลากหลาย เช่น เครื่องดัดท่อไฟฟ้า มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล เครื่องทดสอบหลอดแก๊ส และเครื่องตัดแบบทแยง Raptor Supplies.

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ Greenlee

เทคโนโลยี Greenlee PowerSense

เทคโนโลยี PowerSense โดย Greenlee ใช้ในทริกเกอร์ที่จดสิทธิบัตรแล้วของเครื่องมือจีบสาย/สายเคเบิลที่ใช้แบตเตอรี่ สำหรับการยึดและปรับวัสดุสายเคเบิลตามตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดก่อนการจีบ นอกจากนี้ยังให้การย้ำที่เร็วกว่าเครื่องย้ำแบบวงล้อ

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องมือ Greenlee ผลิตขึ้นที่ไหน?

Greenlee มีโรงงานผลิตหลายแห่ง รวมถึงเจนัว อิลลินอยส์ และลุยวิลล์ รัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา

ฟิชเทปประเภทใดบ้าง

เทปพันสายไฟทำจากเหล็ก สแตนเลส หรือวัสดุไฟเบอร์กลาส สแตนเลสมีความทนทานต่อการเกิดสนิม ในขณะที่ไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้าและน้ำหนักเบา เทปตกปลายังสามารถแบ่งออกได้ตามความพร้อมของด้ามจับหรือข้อกำหนดในการติดตั้ง/การยึดจับ เทปพันปลาบางรุ่นไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือยึดโดยผู้ใช้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายโดยวางบนพื้น

เครื่องมือเจาะรูน็อคเอาท์ Greenlee มีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องมือน็อคเอาท์ แชสซี หรือแผงใช้สำหรับเจาะรูขนาดต่างๆ ผ่านแชสซีหรือแผงที่ทำจากโลหะแผ่นหรือวัสดุอื่นๆ สำหรับวางสายเคเบิลหรือสายไฟ ชุดเจาะน็อคเอาท์ในอุดมคติประกอบด้วยหมัด ดาย สตั๊ดดึง และตัวขับแบบแมนนวล / ไฮดรอลิก / ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เครื่องมือ Greenlee สามารถใช้กับงานไฟฟ้าและเครื่องกลได้หรือไม่?

แบรนด์นี้ผลิตเครื่องมือดัดและขึ้นรูปต่างๆ สำหรับการใช้งานไฟฟ้า และรถเข็นจัดเก็บ ถังขยะ กล่อง และเครื่องมือจัดการวัสดุอื่นๆ สำหรับการใช้งานเชิงกล

เครื่องมือ Greenlee ยอดนิยมในหมู่มืออาชีพคืออะไร?

แบรนด์ของ เครื่องดึงสายเคเบิล และ ท่อร้อยสายไฟ เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่คนทำงาน