จำหน่ายกล่องเกียร์ ข้อต่อลด และข้อต่อ Hub City | Raptor Supplies ประเทศไทย

HUB CITY

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1892 Hub City ได้ผลิตส่วนประกอบการส่งกำลังสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การก่อสร้าง และยานยนต์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซาท์ดาโคตา สหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้ผลิตเพลาและข้อต่อแบบร่องฟัน อุปกรณ์ลดความเร็ว เกียร์ขับเคลื่อน แบริ่งแบบติดตั้ง หน่วยรับและชิ้นส่วน อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ระบบส่งกำลัง

นิวเมติก

มอเตอร์

กาวยาแนวและเทป

เครื่องจักรกล

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ฮาร์ดแวร์

ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง

ตัวลดความเร็วดูทั้งหมด

ตลับดูทั้งหมด

  • แบริ่งที่ติดตั้ง

    ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งบล็อกหมอนสองสายฟ้าออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขความไม่ตรงแนว b / w เพลาและตัวเรือน

  • หน่วยรับขึ้นเครื่อง

    ตลับลูกปืน Take-Up แบบปรับแนวได้เองซีรี่ส์ 200 ออกแบบมาเพื่อใช้กับเฟรม Take-Up มีตัวเรือนเหล็กดัดลูกปืนและช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -25 ถึง 200 องศา F

ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์ดูทั้งหมด

  • อะแดปเตอร์ Shaft
  • Spline Shafts และข้อต่อ

    1215 เพลาแยกเหล็กรีดเย็นออกแบบมาสำหรับส่งแรงบิดไปยังอุปกรณ์อื่นและทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันการหมุน นอกจากนี้ยังมีข้อต่อแบบแยกส่วนและฮับ

เกี่ยวกับฮับซิตี้

แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของ Hub City ประกอบด้วยตัวลดความเร็ว เกียร์ขับเคลื่อน แบริ่ง ข้อต่อ และชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ของแบรนด์ เพลาเดือย ใช้งานได้กับเพลาแบบมีร่องและใช้ในปั๊มและกระปุกเกียร์ คัปปลิ้ง Hub City เหล่านี้ให้แรงบิดที่สูงกว่าคัปปลิ้งเพลากลม/แบบมีกุญแจ มีเบาะรองนั่งรูปแมงมุมระหว่างดุมสองอันเพื่อดูดซับแรงกระแทกและจัดการกับเพลาที่ไม่ตรงเล็กน้อย มีตัวโลหะผสมต่ำ/เหล็กกล้าคาร์บอนสูงเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง ของแบรนด์ ตัวลดพื้นที่ใบหน้า C เสนอฐานเสริมเพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้ง สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง ตัวลดพื้นที่เหล่านี้มีเฟรม 56C นำเสนอตัวเลือกการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานและอเนกประสงค์ มีโครงสร้างเหล็ก 8620 เพื่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตัวลดช่องว่างหน้า C เหล่านี้ใช้เฟืองประเภทเฮลิคอล-ไฮพอยด์เพื่อการส่งกำลังที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ชุดขับเคลื่อนเฟืองตัวหนอนอลูมิเนียม Spartan

ชุดขับเฟืองอะลูมิเนียม Spartan เป็นตัวเรือนอะลูมิเนียมอัลลอยชิ้นเดียวที่ผ่านการกลึงอย่างแม่นยำเพื่อความทนทานต่อแรงดึงสูงและน้ำหนักเบา ใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -25 ถึง 225 องศา...อ่านเพิ่มเติม 

ตัวลดการติดตั้งเพลา PowerTorque

ตัวลดการติดตั้งเพลา PowerTorque มีตัวเรือนเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแรงสูง มีเพลาอินพุตชุบแข็งโลหะผสมเหล็กสำหรับความสามารถในการบรรทุก ตัวลดเหล่านี้มีตลับลูกปืนเม็ดเรียวสำหรับ ...อ่านเพิ่มเติม 

ไดรฟ์อินไลน์แบบ Helical Poweration

ไดร์ฟแบบอินไลน์แบบขดเกลียว Poweration มีตัวเรือนเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือสูง มาพร้อมเฟืองครอบฟันเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ไดรฟ์อินไลน์แบบเกลียวเหล่านี้มีทั้งแบบลูกและแบบเทเปอร์...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Hub City

ชุดเกียร์ HERA

HERA เป็นกระปุกเกียร์ที่ถ่ายเทกำลังอย่างมีประสิทธิภาพในมุม 90 องศา ใช้สำหรับระบบเครื่องกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และการใช้งานทางอุตสาหกรรม เพื่อส่งกำลังและแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพในมุมฉาก ชุดขับเคลื่อนเกียร์นี้มีจำหน่ายทั้งแบบเหล็กหล่อ/สเตนเลสเพื่อเพิ่มความทนทาน มาพร้อมกับรูปแบบโบลต์ทั่วไปบนพื้นผิวการติดตั้งเพื่อการเปลี่ยนเกียร์หนอนอย่างตรงไปตรงมา กล่องเกียร์ Hub City นี้รับอินพุตจากโครงมอเตอร์แบบเพลาแข็ง / แบบขนนก เพื่อเพิ่มความเข้ากันได้กับมอเตอร์ประเภทและขนาดต่างๆ กล่องเกียร์นี้เติมน้ำมัน PAG เกรดอาหารจากโรงงานเพื่อให้มั่นใจในการหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้ มีซีล Viton เพื่อเพิ่มการป้องกันสารปนเปื้อน และสามารถจับคู่กับมอเตอร์ Marathon (XRI) ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้สูงสุด

CleanLine Gear Drives และผลิตภัณฑ์ Washdown

เฟืองไดรฟ์และผลิตภัณฑ์ชะล้างของ CleanLine ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ยา และอุตสาหกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์สุขอนามัย ทนต่อการกัดกร่อนและการปนเปื้อน ซึ่งรวมถึงชุดขับเคลื่อนเกียร์ มอเตอร์ และอุปกรณ์เสริมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตน โดดเด่นด้วยตัวเรือนทาสีอะคริลิกและเพลาสแตนเลส ชุดขับเคลื่อนเกียร์ CleanLine Plus เหล่านี้มีตัวเรือนอะลูมิเนียม Platinum Plus และเพลาสแตนเลส การออกแบบชุดขับเคลื่อนเฟืองสเตนเลสสตีล Hub City ในไดรฟ์ CleanLine UltraPlus เหนือกว่าความต้านทานการกัดกร่อนขั้นพื้นฐาน และให้พื้นผิวภายนอกที่โค้งมนและเรียบเนียนไร้สิ่งกีดขวาง ปราศจากโครง รอยตัดด้านล่าง และส่วนที่ยื่นออกมา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการชะล้าง การทำความสะอาด และสุขอนามัย ชุดขับเคลื่อนเฟือง CleanLine UltraPlus Hub3 มีตัวเรือน เพลา และฮาร์ดแวร์สแตนเลส ไดรฟ์เหล่านี้มีจำหน่ายในเฟืองตัวหนอน 7 ขนาดที่แตกต่างกัน พื้นผิวขัดมันเรียบทั่วบริเวณทำให้เป็นสุดยอดโซลูชั่นการแปรรูปอาหารและชะล้างอาหาร

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกเพลาหรือคัปปลิ้ง Hub City ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของฉัน

ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความต้องการแรงบิด ประเภทและขนาดของเพลา ความทนทานต่อการวางแนวไม่ตรง ความเร็วและอุณหภูมิ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างเพลา spline และเกียร์?

Spline และ Gears ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งแรงบิดและมีฟันภายนอกที่มีส่วนร่วมกับส่วนประกอบคู่ เพลาร่องแตกต่างจากเฟืองตรงที่ส่งแรงบิดโดยใช้ฟันหรือร่องทั้งหมดพร้อมกัน

การใช้ข้อต่อ spline คืออะไร?

ข้อต่อแบบโค้งใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและจัดแนวขอบ สามารถใช้สลักเกลียวแทนลิ้นและร่องได้ เส้นโค้งเมื่อใช้กับข้อต่อตุ้มปี่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อต่อที่บอบบาง เส้นโค้งยังมีประโยชน์ในการจัดตำแหน่งชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างการประกอบและการติดกาว

เกียร์ไดรฟ์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

เฟืองขับเป็นอุปกรณ์กลไกที่ใช้ในการส่งกำลังจากส่วนประกอบหนึ่งไปยังอีกส่วนประกอบหนึ่งโดยใช้เกียร์ มันทำงานโดยการประสานฟันของเกียร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพื่อถ่ายโอนการเคลื่อนที่และแรงบิดในการหมุน

ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดในการเลือกข้อต่อ Hub City

  • พิจารณาการใช้งานเฉพาะและดูว่าคุณต้องการข้อต่อแบบยืดหยุ่น แข็ง หรือแบบพิเศษหรือไม่
  • คำนวณแรงบิดและความสามารถในการเยื้องศูนย์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
  • พิจารณาข้อกำหนดด้านความเร็วและการหมุนเพื่อให้แน่ใจว่าคัปปลิ้งสามารถรองรับได้
  • คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการกัดกร่อน
  • ประเมินพื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้งและจำเป็นต้องมีการออกแบบที่กะทัดรัดหรือไม่
  • ประเมินข้อกำหนดในการบำรุงรักษาและเลือกข้อต่อที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การบำรุงรักษาของคุณ
  • สร้างสมดุลระหว่างข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพกับข้อจำกัดด้านงบประมาณของคุณ
  • สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้อต่อของ Hub City เพื่อค้นหารุ่นที่เหมาะสมที่สุด
  • หากไม่แน่ใจ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคหรือผู้จัดจำหน่ายของ Hub City เพื่อขอคำแนะนำ
  • ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบสำหรับรายละเอียดความเข้ากันได้และทางเทคนิค

ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาตัวลดเกียร์ Hub City ได้อย่างไร

  • ปิดอุปกรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอย่างปลอดภัย
  • ขจัดสิ่งสกปรก เศษซาก และสิ่งปนเปื้อนออกจากด้านนอกของตัวลดโดยใช้แปรงหรือลมอัด
  • ตรวจสอบซีลเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย เปลี่ยนใหม่หากจำเป็นเพื่อป้องกันการรั่วไหล
  • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตในการหล่อลื่นที่เหมาะสม และให้แน่ใจว่าตัวลดมีสารหล่อลื่นเพียงพอ
  • ตรวจสอบและปรับการจัดตำแหน่งของตัวลดเป็นระยะเพื่อป้องกันการสึกหรอมากเกินไป
  • ตรวจสอบอุณหภูมิในการทำงานเพื่อตรวจจับความร้อนสูงเกินไป ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาได้
  • วิเคราะห์ระดับการสั่นสะเทือนเป็นประจำเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือการวางแนวที่ไม่ตรง
  • กำหนดตารางการบำรุงรักษาและดำเนินการตรวจสอบตามปกติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • เก็บบันทึกกิจกรรมการบำรุงรักษาและปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาของผู้ผลิต

ฉันควรเปลี่ยนกระปุกเกียร์ Hub City เมื่อใด

  • สวมใส่มากเกินไป
  • เสียงดังเพิ่มขึ้น
  • ประสิทธิภาพลดลง
  • ความล้มเหลวบ่อยครั้ง
  • เกินอายุการใช้งาน
  • ความกังวลด้านความปลอดภัย
  • รุ่นที่ล้าสมัย