Hubbell Wiring-kellems Ss82 | จานติดผนัง 2 ช่อง สีเงิน | 5c229 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS82 แผ่นผนัง 2 ช่อง สีเงิน | AE3BWT 5C229

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS82 เพลทวอล2แก๊ง ซิลเวอร์

In Stock
รายการ: AE3BWT แบบ: SS82ข้ามอ้างอิง: 5C229

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นผนัง Receptacle แบบดูเพล็กซ์
สีเงิน
เสร็จสิ้นแปรง
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
จำนวนแก๊ง2
ขนาดStandard
UPC999570613140
ทนต่อสภาพอากาศไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดสีการก่อสร้างจำนวนแก๊งประเภทแผ่นขนาดความหนาชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS Box Cover, 1-Gang, Duplex Opening, For Portable Outlet Box, Grey | AA9JGX 1DJL5 HBLP8FSกล่องเมาสีเทาแม่พิมพ์1ดูเพล็กซ์4.56 "x 2.84"-กล่อง Outlet แบบพกพา฿890
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 Wallplate, 1-Gang, For 15 Amp 2 and 3 Wire Devices, Nylon, Smooth, Brown | AB2GTC 1LYA6 NP8สกรูยึดBrownแม่พิมพ์1 แก๊ง-Standard 0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 แผ่นผนัง ไนลอน 2-Gang 2 ดูเพล็กซ์ น้ำตาล | AB2GTD 1LYA7 NP82สกรูยึดBrownแม่พิมพ์2 แก๊ง-Standard 0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK แผ่นผนัง, ไนลอน, 2-แก๊ง, 2 ดูเพล็กซ์, ดำ | AB2GTE 1LYA8 เอ็นพีโฟร์บีเคสกรูยึดBlackแม่พิมพ์2 แก๊ง-Standard 0.06-฿18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Grey | AB2GTF 1LYA9 เอ็นพี82จีสกรูยึดสีเทาแม่พิมพ์2 แก๊ง-Standard 0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W แผ่นผนัง, ไนลอน, 2-แก๊ง, 2 ดูเพล็กซ์, ขาว | AB2GTJ 1LYB3 NP82Wสกรูยึดขาวแม่พิมพ์2 แก๊ง-Standard 0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8BK Duplex Receptacle Wallplate สำหรับ 15A, 125V และ 20A, 250V, ไนลอน | AB2GTK 1LYB4 เอ็นพีโฟร์บีเคสกรูยึดBlackแม่พิมพ์1 แก๊ง-Standard 0.05-฿8

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS82 เพลทวอล2แก๊ง ซิลเวอร์
฿427 / หน่วย