HUSQVARNA ใบเลื่อยเพชร Seg. Blue200B-30 Cncrt บ่ม 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยเพชร |
อาร์เบอร์โฮล | 1" |
ใบมีด Dia | 30 " |
ความลึกของการตัด | 11.75 " |
ประเภทการตัด | เปียก |
เพชรที่น่าพิศวง | ไม่ |
เกรด | 4135 |
แม็กซ์ RPM | 2040 |
ความหนาของแผ่น | 0.157 " |
ประเภทขอบ | แบ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8202310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีด Dia | ความลึกของการตัด | แม็กซ์ RPM | ความหนาของแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สีฟ้า 200B-26 | 26 " | 10.625 " | 2350 | 0.128 " | ฿40,155 | ||
F620C-14 | 14 " | 4.625 " | 4365 | 0.098 " | ฿24,794 | ||
F620C-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | 0.098 " | ฿31,785 | ||
F620C-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | 0.098 " | ฿36,355 | ||
F620C-26 | 26 " | 10.625 " | 2350 | 0.128 " | ฿64,935 | ||
F780A-14 | 14 " | 4.625 " | 2550 | 0.098 " | ฿30,378 | ||
F780A-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | 0.098 " | ฿42,645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.