HYDE
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1875 Hyde Tools ได้ผลิตเครื่องมือเตรียมพื้นผิว รวมถึงมีดฉาบและเครื่องขูด บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซาท์บริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
อุปกรณ์กลางแจ้ง
นิวเมติก
ประปา
การทำความสะอาด
กาวยาแนวและเทป
กัดกร่อน
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
Drywall และเครื่องมือฉาบปูนดูทั้งหมด
อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษของ Drywall รวมคลิปซ่อม drywall และแผ่นแปะผนังอลูมิเนียม / ไฟเบอร์กลาสที่เหมาะสำหรับการปะรูใน drywall หรือปูนปลาสเตอร์ แผ่นแปะผนังมีจำหน่ายในกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 4, 6 และ 8 นิ้ว
เครื่องมือพิเศษของ Drywall เครื่องมือกำจัดรูรั่วเครื่องขัดมือแบบสุญญากาศและเหยี่ยว drywall และเครื่องมือยกที่ใช้ในการแก้ไขหรือซ่อมแซมรูใน drywall แปรงพื้นผิว (เดี่ยวและคู่) ที่มีขนแปรงใยกัญชงธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นผิวที่มีพื้นผิวบนเพดานหรือผนัง
เครื่องบดผสมโคลนและกระทะ มีดฉาบและชุดมีดโกน มีดสำหรับอุดรู / ข้อต่อ Spatulas เครื่องขูด เครื่องมือเทป Trowels and Floats
เกี่ยวกับ Hyde
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Hyde Tools ประกอบด้วยเครื่องมือทำความสะอาดและล้างด้วยแรงดัน เครื่องมือปูพื้นและกระเบื้อง เครื่องมือแก้ว เครื่องมือทาสี เครื่องมือ drywall เครื่องมือขัด เครื่องขูด ก้านสเปรย์ ระบบฉีดพ่นแบบไร้อากาศ แปรงลวด เครื่องมือซ่อมแซมผนังและวอลเปเปอร์ กระเบื้องและสารขัดถู ของแบรนด์ แพทช์ผนัง เหมาะสำหรับอุดรูรั่วในผนังเบาหรือปูนปลาสเตอร์ แผ่นแปะผนังเหล่านี้มีตาข่ายไฟเบอร์กลาสเพื่อขจัดความจำเป็นในการฉาบปูนก่อน มีจำหน่ายในกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 4 และ 6 นิ้ว ไฮด์ทูลส์ ปืนอุดรูรั่ว ออกแบบมาเพื่อใช้กับกาว สารอุดรูรั่ว และสารหล่อลื่นสำหรับยาแนวรอยต่อระหว่างพื้นผิวไม้ คอมโพสิต กระจก ยาง และพลาสติก พวกเขามีคันโยกนิ้วหัวแม่มือที่ปล่อยอย่างรวดเร็วและเครื่องตัดหัวฉีดในตัวพร้อมเครื่องมือเจาะซีลเพื่อเปิดท่อได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Hyde Tools ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Milwaukee และ Westward ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างเทียบเท่ากับ Hyde Tools ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงข้ามอุปกรณ์ Hyde Tools ส่วนใหญ่ได้โดยใช้หมายเลขรุ่น 5 หลักสุดท้าย
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Hyde Tools เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ Hyde Tools เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
มีดข้อต่อ SuperFlexx
มีดข้อต่อ SuperFlexx ใช้ในการติดตั้งและตกแต่งผนัง drywall พวกเขารวมการทำงานของมีดข้อต่อที่ใช้สำหรับทาและปรับสารประกอบข้อต่อให้เรียบโดยมีหัวค้อนอยู่อีกด้านหนึ่ง ...อ่านเพิ่มเติม
มีดกรีดเทปสแตนเลส Pro
มีดเทป Pro Stainless ใช้ในกระบวนการติดตั้งและตกแต่งผนัง drywall ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทาและเกลี่ยส่วนผสมของข้อต่อหรือโคลน drywall บนข้อต่อที่ปิดเทป ไทย...อ่านเพิ่มเติม
ลูกกลิ้งทาสีเข้ามุม Ease
ลูกกลิ้งทาสี Corner Ease ออกแบบมาเพื่อทาสีมุมและขอบ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมเพียงพอและแม่นยำเมื่อทาสีมุม ขอบ และพื้นที่แคบ
คำถามที่พบบ่อย
โล่สีคืออะไร?
Paint Shield เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทาสีเพื่อสร้างขอบตรงและปกป้องพื้นผิวจากการทาสีโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยวัสดุแข็งๆ แบนๆ บางๆ เช่น โลหะหรือพลาสติก โดยมีขอบตรงที่สามารถยึดกับพื้นผิวได้ในขณะทาสี แผ่นกันสีช่วยป้องกันไม่ให้สีไหลหรือกระจายเกินพื้นที่ที่ต้องการ ทำให้ได้เส้นที่สะอาดและงานสีที่เรียบร้อยขึ้น
ปืนยิงกาวใช้กับปืนยิงกาวชนิดใดได้บ้าง?
กาวที่ใช้ร่วมกันได้ ได้แก่ กาวซิลิโคน กาวอะคริลิค กาวลาเท็กซ์ และกาวโพลียูรีเทน กาวแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะและเหมาะกับพื้นผิวและการใช้งานที่แตกต่างกัน
วิธีดูแลรักษามีดของ Hyde Tools?
- ทำความสะอาดมีดให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน นำวัสดุแห้งหรือเศษตกค้างออก
- ใช้น้ำอุ่นและน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ทำความสะอาดใบมีด แล้วเช็ดด้วยผ้าหรือฟองน้ำ
- หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่รุนแรงซึ่งอาจทำให้ใบมีดหรือด้ามจับเสียหายได้
- เช็ดมีดให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บเพื่อป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อน
- เก็บมีดไว้ในที่แห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล่องป้องกันหรือที่จับเพื่อป้องกันความเสียหาย