INTERMATIC GMXQT-O-120 เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Spdt
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า |
แอมป์ | 21 |
รูปแบบการติดต่อ | สพท |
ติดต่อ HP @ 120V | 1 |
ติดต่อ HP @ 240V | 2 |
เดย์สกิปเปอร์ | ไม่ |
ความลึก | 4.3 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | โพลีคาร์บอเนตกลางแจ้ง |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 11.8 " |
ความยาว | 11.8 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 48 |
สูงสุด การตั้งเวลา | 23 ชม. 45 นาที |
นาที. การตั้งเวลา | นาที 15 |
ติด | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนนักเดินทางรวม | 96 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -4 องศาถึง 131 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | 24 ชั่วโมง |
UPC | 078275153219 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 568679 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 9107008000 |
รุ่น | ประเภทของอุปกรณ์ | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | คะแนน NEMA | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXST-I-120 | โพลีคาร์บอเนตในร่ม | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | 1 | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | 120 VAC | - | RFQ
|
GMXST-I-240 | โพลีคาร์บอเนตในร่ม | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | 1 | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | 240 VAC | ฿6,104 | |
GMXST-O-120 | โพลีคาร์บอเนตกลางแจ้ง | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | 3R | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | 120 VAC | ฿6,767 | |
GMXST-O-24 | โพลีคาร์บอเนตกลางแจ้ง | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | 3R | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | 24 VAC | ฿3,134 | |
GMXSW-I-120 | โพลีคาร์บอเนตในร่ม | 6 วัน 22 ชม. | 2 ชม. | 1 | -40 องศาถึง 185 องศา F | 7 วัน | 120 VAC | ฿9,647 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.