Johnson Controls D-4073-3 | 20xh76 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์แบบนิวเมติก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์ 510 สปริงพร้อมขายึดอเนกประสงค์ | AF7END 20XH76

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Damper Actuator 510 สปริงพร้อมขายึดเอนกประสงค์

In Stock
รายการ: AF7END รุ่น: D-4073-3อ้างอิงไขว้: 20XH76

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿18,705 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
ประเภทการควบคุมสองเอาต์พุตเปิด / ปิดหรือลอย
ขนาด4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D
แสดงจอแอลซีดี
ความสูง3.875 "
ปัจจัยการผลิต3
ความยาว11 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการติดตั้งเดือย
ช่วงสปริงที่กำหนด5 ถึง 10 psi
แรงดันใช้งานเพื่อ 0 20
Outputs6
ลากเส้น3"
ชนิดภาพเขียนการลดความชื้น, การควบคุมพัดลม, การเข้าพัก
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)42.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.77
รหัส HS8412310080

รายละเอียดสินค้า:

  • Net Force ออกแรง @ 0 PSI (34)
  • Net Force ออกแรง @ 18 PSI (67)
  • ให้: การกระตุ้นทีละน้อยหรือเชิงบวกของแดมเปอร์ขนาดกลาง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวแรงดันใช้งานลากเส้นความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์ 813 สปริงพร้อม Pos | AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์15.75 "เพื่อ 0 254"12 "฿62,802
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์ 813 สปริงพร้อมแกนหมุน | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์15.75 "เพื่อ 0 254"12 "฿37,549
JOHNSON CONTROLS D-3246-1 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์ 813 สปริงพร้อมแกนหมุน | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์15.75 "เพื่อ 0 256"12 "฿62,346
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 แอคชูเอเตอร์แบบนิวแมติก, 0 ถึง 20, 8 ถึง 13 psi, ระยะชัก 3 นิ้ว, สูงสุด 25 psi ความกดอากาศ | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-ตัวกระตุ้นนิวเมติก----฿15,871
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 แอคชูเอเตอร์แบบนิวแมติก, 0 ถึง 20, 8 ถึง 13 psi, ระยะชัก 3 นิ้ว, สูงสุด 25 psi ความกดอากาศ | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-ตัวกระตุ้นนิวเมติก----฿19,070
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 แอคชูเอเตอร์แบบนิวแมติก, 0 ถึง 20, 8 ถึง 13 psi, ระยะชัก 3 นิ้ว, สูงสุด 30 psi ความกดอากาศ | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-ตัวกระตุ้นนิวเมติก----฿35,574
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 แอคชูเอเตอร์แบบนิวแมติก, 0 ถึง 20, 8 ถึง 13 psi, ระยะชัก 3 นิ้ว, สูงสุด 30 psi ความกดอากาศ | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-ตัวกระตุ้นนิวเมติก----฿23,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Damper Actuator 510 สปริงพร้อมขายึดเอนกประสงค์
฿18,705 / หน่วย