Justrite 29935 | ชั้นวางของ 2 X 14 X 13 นิ้ว ขนาด | 4htz4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE ชั้นวางของ 29935 ขนาด 2 x 14 x 13 นิ้ว | AD8BMV JCB29935ST

JUSTRITE 29935 ชั้นวางของ ขนาด 2 x 14 x 13 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8BMV รุ่น: 29935อ้างอิงข้าม: JCB29935ST

รับโดย เมษายน 30, อังคาร
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
฿3,639 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหิ้ง
ความลึก13 "
ความจุโหลดปอนด์ 350
ประเภทโหลดโหลดแบบกระจายอย่างสม่ำเสมอ (UDL)
วัสดุเหล็ก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-29935.pdf
ความจุการรั่วไหล4 แกลลอน.
หมวดหมู่ย่อยชั้นวางและวงเวียน
UPC697841116467
ความกว้าง13.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS94039010900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ขยายพื้นที่จัดเก็บ เพิ่มความสะดวกสบายใหม่ให้กับตู้ที่มีอยู่ หรือปรับแต่งตู้ใหม่ของคุณด้วยชั้นวางเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นตอนการทำงานเฉพาะ ชั้นวางเหล็กชุบสังกะสีรับน้ำหนักได้ถึง 350 ปอนด์ (159 กก.) และปรับได้ทีละ 3 นิ้ว (76 มม.) เพื่อการจัดเก็บอเนกประสงค์ ตรงตามมาตรฐาน ANSI MH28.1

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เพิ่มฟังก์ชันและความสะดวกสบายด้วยชั้นวางเพิ่มเติม
  • การจดสิทธิบัตร SpillSlope? ชั้นวางสังกะสีจะหกโดยตรงไปที่ด้านหลังและด้านล่างของบ่อกันรั่ว
  • เหมาะกับตู้ขนาด 4 แกลลอน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความจุโหลดวัสดุความจุการรั่วไหลความกว้างราคา
JUSTRITE 29936 ชั้นวางของสำหรับตู้ 22 แกลลอน กว้าง 19-5/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "ปอนด์ 350เหล็ก12, 15, 22 แกลลอน19.62 "฿3,948
JUSTRITE 29941 ชั้นวางของสำหรับตู้ 54 แกลลอน กว้าง 19-5/8 นิ้ว x ลึก 29 นิ้ว | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "ปอนด์ 350เหล็ก54 แกลลอน.19.62 "฿6,356
JUSTRITE 29946 ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 30-3/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "ปอนด์ 350เหล็ก55, 115 แกลลอน30.38 "฿5,353
JUSTRITE 29947 ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 55-3/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "ปอนด์ 350เหล็ก-55.375 "฿10,466
JUTRITE 29950 ชั้นวางของ กว้าง 20-1/8 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "ปอนด์ 350เหล็ก15 แกลลอน.20.12 "฿6,465
JUTRITE 29951 ชั้นวางของ กว้าง 26-1/8 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว | AA4ZXJ 13M437 2995118 "ปอนด์ 350เหล็ก-26.125 "฿6,828
JUSTRITE 29952 ชั้นวางของ กว้าง 31 นิ้ว x ลึก 31 นิ้ว | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "ปอนด์ 16--31 "฿28,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 29935 ชั้นวางของ ขนาด 2 x 14 x 13 นิ้ว
฿3,639 / หน่วย