Kant-twist K010r แคลมป์ยื่นออกมา 350 Lb | 38ne15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K010R แคลมป์ยื่นออกมา ความจุขากรรไกร 1 นิ้ว ยาว 2-1/4 นิ้ว | AH8ENP 38NE15 / 401-1

KANT-TWIST K010R แคลมป์ยึดตีนผี ขนาดขากรรไกร 1 นิ้ว ยาว 2-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8ENP รุ่น: K010Rข้ามอ้างอิง: 38NE15 / 401-1

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿1,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
วัสดุทั่งเหล็กชุบทองแดง
Body Finishมันเงา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ความดันหนีบ350 ปอนด์
แม็กซ์ การเปิด1"
ความลึกในลำคอ1 / 2 "
UPC682241282706

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K010R แคลมป์ออกแบบมาสำหรับจับชิ้นงานเข้าด้วยกันสำหรับการเจาะการเชื่อมเฉพาะจุดและการสลักเกลียว
  • การออกแบบเท้าแขนเพื่อกำจัดการเดินออกจากศูนย์กลางการบิดเบือนและการบิดกลางการทำงานและให้อัตราส่วนการหนีบ 4: 1
  • ขากรรไกรลอยฟรีสำหรับปรับพื้นผิวที่ไม่เรียบและพื้นผิวการจับ 3 แบบที่แตกต่างกันสำหรับการจับท่อและชิ้นงานที่เรียบและทำมุม
  • สกรูขากรรไกรและที่จับชุบทองแดงเพื่อป้องกันไม่ให้รอยเชื่อมกระเด็นติด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)สูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K007R แคลมป์ยื่นออกมา 3/4 นิ้ว ปากคีบ ยาว 1-3/4 นิ้ว | CD8YNT K007R£ 2005 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "฿1,053
KANT-TWIST K015R แคลมป์จับ 1-1/2 นิ้ว ความยาวปาก 3-3/4 นิ้ว | CD8YNZ K015R£ 6001 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"฿2,029
KANT-TWIST K020R แคลมป์ยื่นออกมา ความจุขากรรไกร 2 นิ้ว ความยาว 4 นิ้ว | CD8YPA K020R£ 8001 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "฿2,251
KANT-TWIST K025RD แคลมป์ปากจับ 2-1/2 นิ้ว ยาว 4-1/2 นิ้ว | CD8YPH K025RD£ 7001 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "฿2,112

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K010R แคลมป์ยึดตีนผี ขนาดขากรรไกร 1 นิ้ว ยาว 2-1/4 นิ้ว
฿1,021 / หน่วย