Key-bak 8713 | ปลายท่อไอเสีย Kk2 Black Nylon | 6ylk6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEY-BAK 8713 กุญแจ Silencer Kk2 Black Nylon | AF2WWK 6YLK6

KEY-BAK 8713 ตัวเก็บเสียงกุญแจ Kk2 ไนลอนสีดำ

In Stock
รายการ: AF2WWK รุ่น: 8713ข้ามอ้างอิง: 6YLK6

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลที่สำคัญ
ประเภทไฟล์แนบห่วงเข็มขัดขนาดใหญ่
สีBlack
การก่อสร้างไนลอน
เหมาะกับเข็มขัดได้ถึง2-1 / 4 "
ขนาดแหวน1.25 "
ประเภทแหวนแยก
ชนิดภาพเขียนการปิดประตู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4202399000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทไฟล์แนบการก่อสร้างขยายความยาวขนาดแหวนชนิดภาพเขียนราคา
KEY-BAK 0S48-803 คลิปหนีบสายกุญแจเคฟล่าร์ 48 นิ้ว | AB2WZQ 1PGP7 / S48K 0S48คลิปหนีบเข็มขัดโพลีคาร์บอเนต48 "1.25 "สายเคฟล่า฿984
KEY-BAK 0488-803 รอกกุญแจ 48 นิ้ว สายเคฟล่าร์คาราบิเนียร์ | AB2WZT 1PGP9 / 488B 0488-803คาราบิเนอร์โพลีคาร์บอเนต48 "1.125 "สายเคฟล่า฿1,073
KEY-BAK 1BP 24 นิ้วตัวป้องกันพวงกุญแจสีดำ | AF2WWA 6YLJ7 1BPห่วงเข็มขัดขนาดใหญ่หนังสัตว์24 "1.125 "โซ่สแตนเลส฿1,606
KEY-BAK 481BP-HDK 48 นิ้ว Kevlar Key Protector Black | AF2WWC 6YLJ9 481BP-HDKห่วงเข็มขัดขนาดใหญ่หนังสัตว์48 "1.125 "สายเคฟล่า฿1,788
KEY-BAK 481BP-SDK 36 นิ้ว Kevlar Key Protector สีดำ | AF2WWD 6YLK0 481BP-SDKห่วงเข็มขัดขนาดใหญ่หนังสัตว์36 "1.125 "สายเคฟล่า฿1,797
KEY-BAK 481BPN-HDK 48 นิ้ว Kevlar Key Protector Black Nylon | AF2WWE 6YLK1 481BPN-HDKห่วงเข็มขัดขนาดใหญ่ไนลอน48 "1.125 "สายเคฟล่า฿1,696
KEY-BAK 481BPN-SDK 36 นิ้ว Kevlar Key Protector Black Nylon | AF2WWF 6YLK2 481BPN-SDKห่วงเข็มขัดขนาดใหญ่ไนลอน36 "1.125 "สายเคฟล่า฿1,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEY-BAK 8713 ตัวเก็บเสียงกุญแจ Kk2 ไนลอนสีดำ
฿1,151 / หน่วย