Kipp K0108.3a62x25 | คันโยกปรับได้ 5/8-11 ภายนอก 0.99 5.3 0 องศา | 3gkr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0108.3A62X25 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายนอก 0.99 5.3 0 องศา | AC9HKJ 3GKR3

KIPP K0108.3A62X25 ก้านปรับระดับ 5/8-11 ภายนอก 0.99 5.3 0 องศา

In Stock
รายการ: AC9HKJ รุ่น: K0108.3A62X25ข้ามอ้างอิง: 3GKR3

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿3,290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกปรับความตึงได้
สีBlack
เสร็จสิ้นผงเคลือบสีดำออกไซด์
จัดการ0 ปริญญา
ความสูง2.83 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.3 "
ความยาวสกรู0.99 "
สไตล์คันโยกปรับได้
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245376018

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูงความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0108.3A61 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายใน 5.1 3.19 20 องศา | AC9HGE 3GKF2 K0108.3A6120 ปริญญา3.19 "-เธรดภายใน฿3,045
KIPP K0108.3A62 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายใน 5.3 1.85 0 องศา | AC9HGF 3GKF3 K0108.3A620 ปริญญา1.85 "-เธรดภายใน฿3,045
KIPP K0108.4A61 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายใน 5.1 3.5 20 องศา | AC9HGG 3GKF4 K0108.4A6120 ปริญญา3.5 "-เธรดภายใน฿3,590
KIPP K0108.4A62 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายใน 5.3 2.22 0 องศา | AC9HGH 3GKF5 K0108.4A620 ปริญญา2.22 "-เธรดภายใน฿3,590
KIPP K0108.3A61X20 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายนอก 0.78 5.1 20 องศา | AC9HKB 3GKP5 K0108.3A61X2020 ปริญญา3.98 "0.78 "เธรดภายนอก฿3,290
KIPP K0108.3A61X25 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายนอก 0.99 5.1 20 องศา | AC9HKC 3GKP6 K0108.3A61X2520 ปริญญา4.17 "0.99 "เธรดภายนอก฿3,290
KIPP K0108.3A61X30 ก้านปรับได้ 5 / 8-11 ภายนอก 1.18 5.1 20 องศา | AC9HKD 3GKP7 K0108.3A61X3020 ปริญญา4.37 "1.18 "เธรดภายนอก฿3,290

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0108.3A62X25 ก้านปรับระดับ 5/8-11 ภายนอก 0.99 5.3 0 องศา
฿3,290 / หน่วย