Kipp K0116.2a21x55 | 3ggd8 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.2A21X55 มือจับปรับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 2.16 2.93 3.96 สีดำ | AC9GHZ 3GGD8

KIPP K0116.2A21X55 ที่จับปรับได้ 1/4-20 ภายนอก 2.16 2.93 3.96 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GHZ รุ่น: K0116.2A21X55อ้างโยง: 3GGD8

รับโดย อาจ 1, วันพุธ
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
฿920 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.96 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู2.16 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245379323

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.1A21 มือจับปรับได้ 1 / 4-20 ภายใน 1.85 1.28 สีดำ | AC9GDP 3GFP6 K0116.1A211.28 "1.85 "-เธรดภายใน฿661
KIPP K0116.2A21 มือจับปรับได้ 1 / 4-20 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ | AC9GDU 3GFR1 K0116.2A211.79 "2.93 "-เธรดภายใน฿814
KIPP K0116.1A21X10 มือจับปรับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.39 1.85 1.67 สีดำ | AC9GGA 3GFX8 K0116.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "เธรดภายนอก฿692
KIPP K0116.1A21X15 มือจับปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.59 1.85 1.87 สีดำ | AC9GGB 3GFX9 K0116.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "เธรดภายนอก฿706
KIPP K0116.1A21X20 มือจับปรับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.78 1.85 2.07 สีดำ | AC9GGC 3GFY1 K0116.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "เธรดภายนอก฿706
KIPP K0116.1A21X25 มือจับปรับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.99 1.85 2.26 ดำ | AC9GGD 3GFY2 K0116.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "เธรดภายนอก฿706
KIPP K0116.1A21X30 มือจับปรับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 1.18 1.85 2.46 สีดำ | AC9GGE 3GFY3 K0116.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "เธรดภายนอก฿706

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.2A21X55 ที่จับปรับได้ 1/4-20 ภายนอก 2.16 2.93 3.96 ดำ
฿920 / หน่วย