Kohler Pa-ch395-3011 | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า | 11m962 | Raptor Supplies ประเทศไทย
KOHLER PA-CH395-3011 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 Hp | AA3KLR 11M962

KOHLER PA-CH395-3011 เครื่องยนต์ เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า

In Stock
รายการ: AA3KLR รุ่น: PA-CH395-3011อ้างอิงไขว้: 11M962

รับโดย เมษายน 24, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿46,432 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า
ประเภทเครื่องฟอกอากาศQuad-Clean 4 ขั้นตอน All-Season Heavy Duty Cyclonic
กรองอากาศกระดาษจีบห่อด้วยโลหะปรุ / โฟมก่อนทำความสะอาด
ตลับDaul Ball, PTO และ Flywheel
กระบอกสูบกระบอกสูบเหล็กหล่อ
ออกแบบวาล์วเหนือศีรษะ
RPM เครื่องยนต์3750
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง7.8 Qt
กล่องเกียร์ภายใน
แรงบิดรวม13.2 ปอนด์ - ฟุต
HP9.5
ประเภทจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์
น้ำมันต่ำปิดก่อนเริ่มเท่านั้น
ความถี่ในการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 100 ชม. เปลี่ยนกรองอากาศ 200 ชม
ผ้าพันคอใช่
ความลึกโดยรวม15.86 "
ความสูงโดยรวม17.75 "
ความกว้างโดยรวม16.83 "
การหมุนทวนเข็มนาฬิกา-SE
การกำหนดค่า Shaftเจาะแล้วเคาะ 1.1 "ลึก X 7 / 16-20 UNF
เพลา Dia1"
ความสูงของเพลา (นิ้ว)5.26
ปุ่ม Shaft (นิ้ว)0.25
ความยาวเพลา3.49 "
การวางแนวเพลาตามแนวนอน
ประเภทเริ่มต้นหดตัว
ชนิดภาพเขียน4 รอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 37.8
ความสูงของเรือ (ซม.)45.09
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS8407901020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเพลา Diaตลับออกแบบความยาวเพลาการวางแนวเพลาประเภทเริ่มต้นHPชิ้นราคา
KOHLER PA-CH270-3031 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 7 Hp | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO และ Flywheelวาล์วเหนือศีรษะ2.42 "ตามแนวนอนหดตัว / ไฟฟ้า7เครื่องยนต์เบนซิน฿46,903
KOHLER PA-CH395-3031 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 Hp | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO และ Flywheelวาล์วเหนือศีรษะ3.49 "ตามแนวนอนหดตัว / ไฟฟ้า9.5เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า฿57,844
KOHLER PA-CH270-3152 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 7 Hp | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, PTO และ Flywheelวาล์วเหนือศีรษะ2.42 "ตามแนวนอนหดตัว7เครื่องยนต์เบนซิน฿32,518
KOHLER PA-CH620-3100 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 19 Hp Elec Start | AF8BEB 24TM 15 PA-CH620-31001.125 "แขนเสื้อวาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก4"ตามแนวนอนติดตั้งระบบไฟฟ้า19เครื่องยนต์เบนซิน฿122,705
KOHLER PA-CH680-3002 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 22.5 Hp | AF8BED 24TM 17 PA-CH680-30021.437 "แขนเสื้อวาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก4.453 "ตามแนวนอนติดตั้งระบบไฟฟ้า22.5เครื่องยนต์เบนซิน฿131,202
KOHLER PA-CV740-3001 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 25 Hp | AF8BEE 24TM 18 PA-CV740-30011"แขนเสื้อวาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก3.16 "แนวตั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า25เครื่องยนต์เบนซิน฿182,001
KOHLER PA-CH742-3100 เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 25 Hp 3600 Rpm | AF8BEG 24TM 20 PA-CH742-31001.437 "แขนเสื้อโอเวอร์เฮดวาล์วลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิกหัวเทียนประสิทธิภาพสูง4.46 "ตามแนวนอนติดตั้งระบบไฟฟ้า25เครื่องยนต์เบนซิน฿167,334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KOHLER PA-CH395-3011 เครื่องยนต์ เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า
฿46,432 / หน่วย