KOHLER PA-CH395-3031 เครื่องยนต์ เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | Quad-Clean 4 ขั้นตอน All-Season Heavy Duty Cyclonic |
กรองอากาศ | กระดาษจีบห่อด้วยโลหะปรุ / โฟมก่อนทำความสะอาด |
ตลับ | Daul Ball, PTO และ Flywheel |
กระบอกสูบ | กระบอกสูบเหล็กหล่อ |
ออกแบบ | วาล์วเหนือศีรษะ |
RPM เครื่องยนต์ | 3750 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.8 Qt |
กล่องเกียร์ | ภายใน |
แรงบิดรวม | 13.2 ปอนด์ - ฟุต |
HP | 9.5 |
ประเภทจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
น้ำมันต่ำปิด | ก่อนเริ่มเท่านั้น |
ความถี่ในการบำรุงรักษา | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 100 ชม. เปลี่ยนกรองอากาศ 200 ชม |
ผ้าพันคอ | ใช่ |
ความลึกโดยรวม | 15.86 " |
ความสูงโดยรวม | 17.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.83 " |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา-SE |
การกำหนดค่า Shaft | เจาะแล้วเคาะ 1.1 "ลึก X 7 / 16-20 UNF |
เพลา Dia | 1" |
ความสูงของเพลา (นิ้ว) | 5.26 |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | 0.25 |
ความยาวเพลา | 3.49 " |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว / ไฟฟ้า |
ชนิดภาพเขียน | 4 รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8407901020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | ตลับ | ออกแบบ | ความยาวเพลา | การวางแนวเพลา | ประเภทเริ่มต้น | HP | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH270-3031 | 0.75 " | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 2.42 " | ตามแนวนอน | หดตัว / ไฟฟ้า | 7 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿46,903 | ||
PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 3.49 " | ตามแนวนอน | หดตัว | 9.5 | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า | ฿46,432 | ||
PA-CH270-3152 | 0.75 " | Dual Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 2.42 " | ตามแนวนอน | หดตัว | 7 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿32,518 | ||
PA-CH620-3100 | 1.125 " | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 4" | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 19 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿122,705 | ||
PA-CH680-3002 | 1.437 " | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 4.453 " | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 22.5 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿131,202 | ||
PA-CV740-3001 | 1" | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 3.16 " | แนวตั้ง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 25 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿182,001 | ||
PA-CH742-3100 | 1.437 " | แขนเสื้อ | โอเวอร์เฮดวาล์วลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิกหัวเทียนประสิทธิภาพสูง | 4.46 " | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 25 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿167,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.