KOHLER PA-SH265-3011 เครื่องยนต์ เบนซิน 4 รอบ 6.5 แรงม้า
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยนต์เบนซิน |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | องค์ประกอบคู่ |
กรองอากาศ | กระดาษจีบห่อด้วยโลหะปรุ / โฟม Precleaner |
ตลับ | Ball-PTO และมู่เล่ |
กระบอกสูบ | 1 |
ออกแบบ | วาล์วเหนือศีรษะ |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.8 Qt |
กล่องเกียร์ | ภายใน |
แรงบิดรวม | 6.5 ปอนด์ - ฟุต |
HP | 6.5 |
ประเภทจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
น้ำมันต่ำปิด | ก่อนเริ่มเท่านั้น |
ความถี่ในการบำรุงรักษา | กรองน้ำมันและอากาศ 100 ชั่วโมง |
ผ้าพันคอ | ใช่ |
ความลึกโดยรวม | 12.3 " |
ความสูงโดยรวม | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.3 " |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา-SE |
การกำหนดค่า Shaft | เจาะและเคาะ 5 / 16-24 UNF |
เพลา Dia | 0.75 " |
ความสูงของเพลา (นิ้ว) | 4.17 |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | 0.188 |
ความยาวเพลา | 2.42 " |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ชนิดภาพเขียน | 4 รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8407901060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตลับ | ออกแบบ | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH245-3152 | Dual Ball, PTO และ Flywheel | เหล็กหล่อ | ฮิตแรงม้า | ฿26,002 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.