ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กล่องแบ่ง |
| Color | สีน้ำเงิน |
| สีตัวแบ่ง | เทา, ม่วง |
| สีตัวแบ่ง | สีเทา |
| สารนำไฟฟ้า ESD | ใช่ |
| เสร็จสิ้น | ซี่โครงเรียบ |
| รวมตัวคั่น | ไม่ |
| รวมฝาปิด | ไม่ |
| ความสูงภายใน | 2 1 / 2 " |
| ความยาวภายใน | 9 1 / 4 " |
| ความกว้างภายใน | 6 1 / 2 " |
| ความจุโหลด | ปอนด์ 40 |
| วัสดุ | พลาสติก |
| รังได้ | ไม่ |
| จำนวนช่องแบ่งยาว | 5 |
| จำนวนช่องแบ่งสั้น | 7 |
| จำนวนตัวแบ่ง | 12 |
| ความสูงภายนอก | 2 1 / 2 " |
| ความยาวภายนอก | 10 3 / 4 " |
| ความกว้างภายนอก | 8 1 / 4 " |
| ความสูงโดยรวม | 2 1 / 2 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 3 / 4 " |
| ความกว้างโดยรวม | 8 1 / 4 " |
| ความจุ | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DH1000, DV0825, DV1025 |
| ปริมาณ | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| ปริมาณความจุ | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
| รหัส HS | 3923100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | Color | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความจุ | รวมฝาปิด | รังได้ | จำนวนตัวแบ่ง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DC1025 สีเทา | สีเทา | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ไม่ | ไม่ | 12 | ฿388 | |
![]() |
DC1025 สีแดง | สีแดง | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ไม่ | ไม่ | 12 | ฿388 | |
![]() |
DC1025 Lt สีน้ำเงิน | สีฟ้าอ่อน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿360 | RFQ
|
![]() |
DC1025 สีน้ำเงินเข้ม | น้ำเงิน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿360 | RFQ
|
![]() |
DC1035 สีเทา | สีเทา | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
![]() |
DC1035 Lt สีน้ำเงิน | สีฟ้าอ่อน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
![]() |
DC1035 สีแดง | สีแดง | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- แผง HOFFMAN A8P6C 65590 กล่องต่อสาย ขนาด 8 x 6 นิ้ว พลาสติก
- BALDOR / DODGE 119117 2517 X 1-9/16 KW 2517 X 1-9/16 รูกุญแจ Taper Locking Bushing
- PEER CHAIN 44694 โซ่แบบลูกกลิ้ง ความยาว 50 ฟุต สแตนเลส
- COOPER B-LINE B54-120 YZN B54 สตรัทแชนเนล ขนาด 0.81 x 120 x 1.62 นิ้ว เหล็ก
- WOODHEAD 1301810127 00053P0212 สกรูเซ็ต
- NTN R16ZZ / 2AS Radial Ball Bearng ป้องกันความกว้าง 0.5000 นิ้ว
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง U51140.013.0100 สกรูเครื่องจักร ขนาดเกลียว 6-32, SS, ยาว 1 นิ้ว, มาตรฐาน, ยึด
- HUB CITY 0230-01547 ตัวลดหนอน, 1 Hp, ID 0.750 นิ้ว, OD 0.625 นิ้ว, เหล็กหล่อ
สำรวจเพิ่มเติม
- CHEMTROLS VALVES
- KEYSHAFT
- KRUEGER
- STABILA
- WINGITS
- อาหารและจานเพาะเชื้อ
- อุปกรณ์ชุดทำความร้อนพื้นไฟฟ้า
- มอเตอร์แอร์ในห้อง
- ปลั๊กรู
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- ถุงมือยางธรรมชาติ ANSELL
- สว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์รวม KEO แบบรัศมี
- MUELLER INDUSTRIES 109MDT เช็ควาล์วไร้เสียง
- ขวดสูญญากาศ GLOBE SCIENTIFIC โพลิโพรพิลีน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดฝาครอบสำหรับเปลี่ยน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบพินและปลอกกันน้ำ 2 ขั้ว 125V สีเหลือง
- ท่อหด BLACKBURN (T&B) HS6 ซีรีส์
- เครื่องเชื่อม PAPR ของ ALLEGRO SAFETY
- ฟิวส์ไม่หน่วงเวลา MERSEN FERRAZ NRS คลาส H
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
LEWISBINS DC1025 กล่องแบ่งช่อง 10-3/4 x 2-1/2 นิ้ว สีฟ้า สีฟ้า
฿388 / หน่วย