จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

LEWISBINS DV1625 Grey Long Divider 14.8 x 1.9 Inch Grey | AA2CYL 10E124

LEWISBINS DV1625 ถาดแบ่งช่องยาวสีเทา 14.8 x 1.9 นิ้ว สีเทา

รายการ: AA2CYLรุ่น: DV1625 สีเทาอ้างอิงข้าม: 10E124
In Stock

รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿93
5.00% ปิด
฿88 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ตัวแบ่งยาว
Color สีเทา
หมายเลขรุ่นผู้ผลิตที่เข้ากันได้ Dc2025, Dc2070, Ndc2035, Ndc2050, Ndc2060, Ndc2080
ทิศทางตัวแบ่ง ด้านยาว
ทิศทางตัวแบ่ง ความยาว
สารนำไฟฟ้า ESD ไม่
สำหรับความกว้างของถังขยะ 9 1/8", 9 1/4"
ความสูง 1.9 "
ความยาว 14 4 / 5 "
วัสดุ พลาสติก
จำนวนตัวแบ่ง 1
ความสูงโดยรวม 1 7 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 15 1 / 2 "
ความหนา 0.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)38.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงโดยรวมColor ทิศทางตัวแบ่งDimensionความสูงวัสดุความหนาราคา
LEWISBINS DV1025 Grey Long Divider 9.2 x 1.9 Inch Grey | AA2CYK 10E121 DV1025 สีเทา9 1 / 4 "1 7 / 8 "สีเทาด้านยาว-1.9 "พลาสติก0.1 "฿72
LEWISBINS DV1070 Grey Short Divider Grey 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070 สีเทา9 5 / 8 "6 3 / 8 "สีเทาด้านสั้น-1 / 8 "พลาสติก-฿167
LEWISBINS DV1780-NXL ซื้อ 25S Box Divider Black 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP 32 DV1780-NXL ซื้อ 25S15 5 / 8 "7 1 / 2 "สีดำด้านสั้น-1 / 8 "พลาสติก-฿396
LEWISBINS DV0850-NXL ซื้อกล่องแบ่ง 25S สีดำ 8 x 4 x 10 | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL ซื้อ 25S7"4 3 / 8 "สีดำด้านสั้น-1 / 8 "พลาสติก-฿144
LEWISBINS DV1625-NXL ซื้อกล่องแบ่ง 25S สีดำ 11 x 2 x 16 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL ซื้อ 25S15 1 / 4 "1 7 / 8 "สีดำด้านยาว-1 / 8 "พลาสติก-฿142
LEWISBINS DV17120-NXL ซื้อ 25S Box Divider Black 17 x 11 x 22 | AF4DWR 8TKL6 DV17120-NXL ซื้อ 25S15 3 / 4 "11 3 / 8 "สีดำด้านสั้น-1 / 8 "พลาสติก-฿800
LEWISBINS DV2280-NXL ซื้อกล่องแบ่ง 25S สีดำ 17 x 7 x 22 | AF4FDQ 8UPG1 DV2280-NXL ซื้อ 25S20 5 / 8 "7 1 / 2 "สีดำด้านยาว-1 / 8 "พลาสติก-฿499

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEWISBINS DV1625 ถาดแบ่งช่องยาวสีเทา 14.8 x 1.9 นิ้ว สีเทา
฿93 / หน่วย