Vestil Ehlt-4848-2-43 โต๊ะยกไฮดรอลิก | 4rk89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 566407 โต๊ะยกไฮดรอลิกไฟฟ้า 2000 ปอนด์ | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 โต๊ะยกไฮดรอลิกไฟฟ้า, 2000 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD9FPE รุ่น: 566407อ้างอิงข้าม: 4RK89 / WGP-95-PW

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿13,604 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำพุ
ความยาวสายไฟ16ft
แอมป์โหลดเต็ม6.3
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า4280
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า3500
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า2200
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า4000
ความสูง8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
ทางเข้า1.25
ขนาดท่อเข้า1-1 / 4 "FNPT
ประเภทขาเข้า1.25
ความยาว11 "
สูงสุด Dia. ของแข็ง3 / 8 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ66.6
สูงสุด ศีรษะ30 ฟุต
ทางออก1.25 "
ขนาด Outlet1.25 "
วัสดุปั๊มโพรพิลีน
ประเภทปั๊มจุ่ม
แรงดันไฟฟ้า115V
ความกว้าง6.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.94
ความสูงของเรือ (ซม.)37.08
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Vestil EHLT-4848-2-43 โต๊ะลิฟท์ไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับการบำรุงรักษาและการขนย้ายวัสดุในโรงงานผลิตและคลังสินค้า
  • 2 Hp, 60 Hz มอเตอร์ที่ปิดสนิทพร้อม 3 เฟส, การเชื่อมต่อไฟฟ้า 460V
  • ปั๊มไฮดรอลิก 3000 psi มีอลูมิเนียมชุบด้วยแรงดันให้ความทนทาน
  • โต๊ะไฮดรอลิกยก 36 นิ้วไปยังตำแหน่งที่ยกขึ้นใน 11 วินาทีจากความสูงที่ลดลง
  • โครงสร้างเหล็กเชื่อมให้การใช้งานหนักที่เชื่อถือได้
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยรวมถึงตัวป้องกันนิ้วเท้าเพื่อป้องกันจุดที่หยิกขณะลดโต๊ะสวิตช์ จำกัด การเดินทางด้านบนที่ปรับได้เพื่อหยุดโต๊ะที่ความสูงสูงสุดและฟิวส์ความเร็วความปลอดภัยภายในเพื่อรักษาความสูงของแพลตฟอร์มในกรณีที่ข้อต่อล้มเหลว

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 566407 โต๊ะยกไฮดรอลิกไฟฟ้า, 2000 ปอนด์
฿13,604 / หน่วย