LOVEJOY 68514413952 ข้อต่อหน้าแปลนถึงหน้าแปลน, 150 ขนาดข้อต่อ, OD 3.75 นิ้ว, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อหน้าแปลนถึงข้อต่อ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | UF150 |
ประเภทคลัป | หน้าแปลนถึงหน้าแปลน |
มิติ BC | 4.38 " |
มิติ D | 5" |
มิติ FD | 5.38 " |
มิติ FL | 0.62 " |
ขนาด FL1 | 0.5 " |
ขนาด HD | 3.75 " |
มิติ S | 3.44 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 3.02hp |
สไตล์ฮับ | ดร็อปเอาท์ |
ความยาว | 3.44 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 2.125 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3000 |
แม็กซ์ แรงบิด | 1890 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.75 " |
ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | 0.82 " |
ขนาดพิน | 3 / 8 " |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | ไม่มีเซ็ตสกรู |
UPC | 685144139528 |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 0.85 องศา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ขนาดข้อต่อ | มิติ BC | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. เบื่อ | ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413923 | 1.56 " | UF50 | 1.5 " | 1" | รอบต่อนาที 30000 | 82 นิ้ว. | 0.375 " | 0.5 " | ฿13,829 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.