AMADA MARVEL 8 MARK II ใบเลื่อยวงเดือนตัดเอียงแนวตั้ง ความกว้างใบมีด 1 นิ้ว 5 Hp
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแนวตั้ง |
แอมป์เอซี | 3.5A |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 18 " |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
มุมตัด | 45 องศา |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 18 "x 22" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 18 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 18 " |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 174 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1" |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 22 " |
นาที. ความยาวใบมีด | 174 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1" |
ความจุ Mitre | 45 องศา ซ้ายและขวา |
ความลึกโดยรวม | 101 " |
ความสูงโดยรวม | 89 " |
ความกว้างโดยรวม | 53 " |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 |
ความเร็ว | 50 ถึง 450 fpm |
ขนาดโต๊ะ | 33 "x 58" |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1224.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 226.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 256.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เลื่อยสายพานแนวนอนมีอัตราการตัดที่สูงกว่าเลื่อยสายพานแนวตั้ง เลื่อยสายพานแนวนอนให้ความเหลี่ยมที่เหมาะสมที่สุดโดยการตัดแบบตรง ในขณะที่เลื่อยสายพานแนวตั้งให้ความยืดหยุ่นในการตัดรูปร่างโค้งออกเมื่อจำเป็น โดยทั่วไปแล้วเลื่อยสายพานแนวนอนจะตัดชิ้นส่วนโลหะที่แข็งกว่า ในขณะที่เลื่อยสายพานแนวตั้งใช้สำหรับตัดมุมและตุ้มน้ำหนักในโลหะที่นิ่มกว่า
A. สามารถปรับความเร็วใบมีดได้จากสถานีควบคุมของผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ตัวควบคุมความเร็วที่ติดตั้งด้านหน้า
A. การบำรุงรักษาตามปกติประกอบด้วยการตรวจสอบใบมีด การปรับความตึง และการรักษาความสะอาดของเครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | มุมตัด | HP | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-MARK III PWR เอียง | 11.6 | องศา 60 | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | ฿3,365,271 | RFQ
| |
8-MARK III-REG | 11.6 | องศา 60 | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | ฿3,219,557 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.