อมาดะ MARVEL เลื่อยสายพานแนวตั้ง 8-MARK III PWR TILT HP 5 230/460 V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแนวตั้ง |
แอมป์เอซี | 11.6 |
ความหนาของใบมีด | 0.042 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 6-31 / 32 " |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
มุมตัด | องศา 60 |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 18 "x 22" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 18 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 18 " |
HP | 5 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 184 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1-1 / 4 " |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 22 " |
นาที. ความยาวใบมีด | 184 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1-1 / 8 " |
ความจุ Mitre | 60 องศาซ้ายและขวา |
ความลึกโดยรวม | 101 " |
ความสูงโดยรวม | 89 " |
ความกว้างโดยรวม | 73 " |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ความเร็ว | 50 ถึง 450 fpm |
ขนาดโต๊ะ | 33 "x 58" |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1360.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 226.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 256.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงอุณหภูมิ 90 องศาฟาเรนไฮต์
A.
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | มุมตัด | HP | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 เครื่องหมาย II | 3.5A | 45 องศา | ฮิตแรงม้า | 53 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 | 230 / 460V | ฿2,359,285 | RFQ
| |
8-MARK III-REG | 11.6 | องศา 60 | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | ฿3,219,557 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.