Mersen Ferraz Fspdb2a | บล็อกจ่ายไฟ 600v 175a 1 เสา อะลูมิเนียม | 5lcp7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ FSPDB2A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 175A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KAZ 5LCP7

MERSEN FERRAZ FSPDB2A บล็อกจ่ายไฟ 600V, 175A, 1 ขั้ว, อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4KAZ รุ่น: FSPDB2Aข้ามอ้างอิง: 5LCP7

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿1,832 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์175
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
คะแนนปัจจุบัน175
ความลึก2.21 "
สำหรับวัสดุตัวนำอลูมิเนียม
สำหรับแม็กซ์ ขนาดเส้นลวด2/0 เอดับเบิลยูจี
สำหรับแม็กซ์ โหลดขนาดลวด2 AWG
สำหรับมิน ขนาดเส้นลวด14 AWG
สำหรับมิน โหลดขนาดลวด14 AWG
ความสูง2.21 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
ความยาว3.45 "
สูงสุด แอมป์175
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1500V ซี
ประเภทการติดตั้งราง DIN
จำนวนการเชื่อมต่อ1 (เส้น), 4 (โหลด)
จำนวนเสา1
ช่วงสายหลัก14 ถึง 2/0 AWG
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์mersen-ferraz-fspdb2a.pdf
การเชื่อมต่อรอง / เสา4
ช่วงสายรอง (AWG)เพื่อ 14 2
วัสดุขั้วอลูมิเนียม
ชนิดภาพเขียนสพป
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง2.21 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.61
ความยาวเรือ (ซม.)8.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.61
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

บล็อกการกระจายพลังงาน Mersen Ferraz FSPDB2A ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างตัวนำหลายตัวเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทอร์มินัลอินพุตหรือเอาต์พุตเดียว อุปกรณ์ไฟฟ้าเทคนิคนี้มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น อาคารพาณิชย์ สถานที่ก่อสร้าง และโรงงานผลิตทางอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • บล็อกจ่ายไฟ Mersen Ferraz FSPDB2A ให้การป้องกันระดับ IP20 ที่ปลอดภัยต่อนิ้วมือ และไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นปิดเพิ่มเติมหรือแผ่นเพล็กซีกลาสสำหรับการป้องกันแผง
  • มีโครงสร้างโมดูลาร์ขนาดกะทัดรัดที่รองรับยูนิตการกำหนดค่า 4 ขั้วภายในพื้นที่ขนาดเล็ก
  • บล็อกจ่ายไฟของ Ferraz Shawmut นี้มีอะแดปเตอร์ DIN-Rail แบบเสียบเข้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • มีการออกแบบช่องสัญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรับประกันการยึดของสกรูปลายสายเมตริก
  • บล็อกนี้มีโครงสร้างไนลอนเพื่อเป็นฉนวน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • พิน Mersen Ferraz FSPIN1: พินนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปบล็อกหลายขั้ว
  • เครื่องหมายระบุวงจร Mersen Ferraz FSCIM1 และ FSCIM2: เหมาะสำหรับการติดฉลากตัวนำในบล็อกจ่ายไฟ
  • Mersen Ferraz FSCAP1, FSCAP2 & FSCAP3 Cap Plug: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดพอร์ตไฟฟ้าในบล็อกจ่ายไฟ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: เทอร์มินอลบล็อกและบล็อกจ่ายไฟแตกต่างกันอย่างไร?

A. เทอร์มินัลบล็อกมีประโยชน์สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับโครงข่าย อย่างไรก็ตาม บล็อกการแจกจ่ายมีประสิทธิผลสำหรับการกระจายที่เป็นไปได้

ถาม การป้องกันนิ้วมือคืออะไร?

ก. การป้องกันนิ้วอย่างปลอดภัยหมายถึงการออกแบบส่วนประกอบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ บล็อกจ่ายไฟที่มีคุณสมบัติปลอดภัยในการใช้นิ้วจะมีแผงกั้นหรือฉนวนเพื่อป้องกันขั้วต่อที่มีกระแสไฟอยู่

ถาม: พิกัดกระแสไฟของบล็อกจ่ายไฟ Mersen Ferraz FSPDB2A เป็นเท่าใด

A. บล็อกนี้มีพิกัดแอมแปร์ที่ 175A อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการบล็อกที่มีอัตรากระแสไฟสูงกว่า คุณสามารถเลือกได้ บล็อกเมอร์เซน FSPDB3A ที่มีพิกัดกระแสไฟ 310A หรือ บล็อกเมอร์เซน FSPDB5A ที่มีพิกัดกระแสไฟอยู่ที่ 840A

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงสายรอง (AWG)แอมป์ความลึกความกว้างความสูงชิ้นความยาวสูงสุด แอมป์ราคา
MERSEN FERRAZ FSPDB1A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 175A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 ถึง 2 / 01751.95 "1"1.95 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.86 "175฿1,455
MERSEN FERRAZ FSPDB3A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 310A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3Aเพื่อ 14 83102.53 "1.85 "2.53 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.97 "310฿3,708
MERSEN FERRAZ FSPDB4A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 335A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6 ถึง 400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.73 "335฿3,243
MERSEN FERRAZ FSPDB5A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 840A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KBC 5LCR0 FSPDB5A4 ถึง 600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.71 "840฿7,603
MERSEN FERRAZ FSPDB1C บล็อกจ่ายไฟ 600V, 175A, 1 ขั้ว, ทองแดง | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.86 "-฿1,564
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB2C บล็อกจ่ายไฟ 600V, 175A, 1 ขั้ว, ทองแดง | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.45 "-฿2,663
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB3C บล็อกจ่ายไฟ 600V, 310A, 1 ขั้ว, ทองแดง | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.97 "--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ FSPDB2A บล็อกจ่ายไฟ 600V, 175A, 1 ขั้ว, อะลูมิเนียม
฿1,832 / หน่วย