Mersen Ferraz Fspdb3a | บล็อกจ่ายไฟ 600v 310a 1 เสา อะลูมิเนียม | 5lcp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ FSPDB3A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 310A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KBA 5LCP8

MERSEN FERRAZ FSPDB3A บล็อกจ่ายไฟ 600V, 310A, 1 ขั้ว, อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4KBA รุ่น: FSPDB3Aข้ามอ้างอิง: 5LCP8
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
฿3,708 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์310
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
ความลึก2.53 "
ความสูง2.53 "
ความยาว3.97 "
สูงสุด แอมป์310
จำนวนเสา1
ช่วงสายหลัก6 ถึง 350 kcmil, 14 ถึง 2/0 AWG
การเชื่อมต่อรอง / เสา8
ช่วงสายรอง (AWG)เพื่อ 14 8
ชนิดภาพเขียนสพป
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง1.85 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงสายรอง (AWG)แอมป์ความลึกความกว้างความสูงชิ้นความยาวสูงสุด แอมป์ราคา
MERSEN FERRAZ FSPDB1A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 175A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 ถึง 2 / 01751.95 "1"1.95 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.86 "175฿1,455
MERSEN FERRAZ FSPDB2A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 175A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2Aเพื่อ 14 21752.21 "2.21 "2.21 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.45 "175฿1,832
MERSEN FERRAZ FSPDB4A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 335A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6 ถึง 400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.73 "335฿3,243
MERSEN FERRAZ FSPDB5A บล็อกจ่ายไฟ, 600V, 840A, 1 เสา อะลูมิเนียม | AE4KBC 5LCR0 FSPDB5A4 ถึง 600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "บล็อกการกระจายอำนาจ5.71 "840฿7,603
MERSEN FERRAZ FSPDB1C บล็อกจ่ายไฟ 600V, 175A, 1 ขั้ว, ทองแดง | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "บล็อกการกระจายอำนาจ2.86 "-฿1,564
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB2C บล็อกจ่ายไฟ 600V, 175A, 1 ขั้ว, ทองแดง | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.45 "-฿2,663
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB3C บล็อกจ่ายไฟ 600V, 310A, 1 ขั้ว, ทองแดง | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "บล็อกการกระจายอำนาจ3.97 "--
RFQ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ FSPDB3A บล็อกจ่ายไฟ 600V, 310A, 1 ขั้ว, อะลูมิเนียม
฿3,708 / หน่วย