Mersen Ferraz Mpdb66463 | บล็อกจ่ายไฟ มาตรฐาน 600v 380a 1 ขั้ว | 25cc15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ MPDB66463 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 เสา | AF8EBT 25CC15

MERSEN FERRAZ MPDB66463 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AF8EBT รุ่น: MPDB66463ข้ามอ้างอิง: 25CC15
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
฿14,657 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC1000V
วัสดุของตัวเครื่องกฟผ
ความลึก3.25 "
ความสูง3.25 "
ความยาว5"
สูงสุด แอมป์380
จำนวนเสา3
ช่วงสายหลัก4 AWG ถึง 500 MCM
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์mersen-ferraz-mpdb67013.pdf
การเชื่อมต่อรอง / เสา6
ช่วงสายรอง (AWG)14 ถึง 2 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
ความกว้าง5.28 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)7.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.41
รหัส HS8536904000

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด แอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
MERSEN FERRAZ MPDB66233 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 400A 1 เสา | AF8EBR 25CC14 MPDB662335"400321 / 4-20 x 1-1 / 8 สตั๊ด5.28 "฿6,554
MERSEN FERRAZ MPDB66000 กล่องจ่ายไฟ, กลาง, 1000V, 310A, แอดเดอร์, ทองแดง | CH4ZRH MPDB660003.08 "-งูพิษ--1.72 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66001 กล่องจ่ายไฟ กลาง 1000V 310A 1 เสา ทองแดง | MERSEN FERRAZ MPDB4 CHXNUMXZRJ MPDB660013.08 "-1 เสา--1.85 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66002 กล่องจ่ายไฟ กลาง 1000V 310A 2 ขั้ว ทองแดง | CH4ZRK MPDB660023.08 "-2 เสา--3.57 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66003 กล่องจ่ายไฟ กลาง 1000V 310A 3 ขั้ว ทองแดง | CH4ZRL MPDB660033.08 "-3 เสา--5.28 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66010 กล่องจ่ายไฟ, กลาง, 1000V, 310A, แอดเดอร์, ทองแดง | CH4ZRM MPDB660103.08 "-งูพิษ--1.72 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66011 กล่องจ่ายไฟ กลาง 1000V 310A 1 ขั้ว ทองแดง | CH4ZRN MPDB660113.08 "-1 เสา--1.85 "-
RFQ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ MPDB66463 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 ขั้ว
฿14,657 / หน่วย