Mersen Ferraz Mpdb67493 | บล็อกจ่ายไฟ มาตรฐาน 600v 380a 1 ขั้ว | 25cc21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ MPDB67493 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 เสา | AF8EBZ 25CC21

MERSEN FERRAZ MPDB67493 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AF8EBZ รุ่น: MPDB67493ข้ามอ้างอิง: 25CC21

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC1000V
วัสดุของตัวเครื่องกฟผ
ความลึก3.25 "
ความสูง3.25 "
ความยาว5"
สูงสุด แอมป์380
จำนวนเสา3
ช่วงสายหลัก4 AWG ถึง 500 MCM
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์mersen-ferraz-mpdb67013.pdf
การเชื่อมต่อรอง / เสา18
ช่วงสายรอง (AWG)14 ถึง 10 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
ความกว้าง5.28 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)7.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.41
รหัส HS8536904000

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)
  • การออกแบบบล็อกการจ่ายพลังงาน (เปิด)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความยาวสูงสุด แอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
MERSEN FERRAZ MPDB67001 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 310A 1 เสา | AF8EBU 25CC16 MPDB67001กฟผ5"310116 AWG ถึง 350 MCM1.85 "฿2,476
MERSEN FERRAZ MPDB67002 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 310A 1 เสา | AF8EBV 25CC17 MPDB67002กฟผ5"310216 AWG ถึง 350 MCM3.57 "฿3,389
MERSEN FERRAZ MPDB67003 บล็อกจ่ายไฟ มาตรฐาน 600V 310A 1 เสา | AF8EBW 25CC18 MPDB67003กฟผ5"310316 AWG ถึง 350 MCM5.28 "฿4,615
MERSEN FERRAZ MPDB67491 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 เสา | AF8EBX 25CC19 MPDB67491กฟผ5"38011814 ถึง 10 AWG1.85 "฿3,859
MERSEN FERRAZ MPDB67492 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 เสา | AF8EBY 25CC20 MPDB67492กฟผ5"38021814 ถึง 10 AWG3.57 "฿4,842
MERSEN FERRAZ MPDB67511 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 350A 1 เสา | AF8ECA 25CC22 MPDB67511กฟผ5"3501614 ถึง 2 AWG1.85 "฿2,594
MERSEN FERRAZ MPDB67512 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 350A 1 เสา | AF8ECB 25CC23 MPDB67512กฟผ5"3502614 ถึง 2 AWG3.57 "฿3,749

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ MPDB67493 บล็อกกระจาย มาตรฐาน 600V 380A 1 ขั้ว
฿7,360 / หน่วย