Mersen Ferraz Mpdbc6869 | ฝาครอบบล็อกกระจายพลาสติก 1 เสา | 25cc03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 ฝาครอบบล็อกกระจายพลาสติก 1 เสา | AF8EBG 25CC03

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 ฝาปิดช่องจ่าย พลาสติก 1 เสา

In Stock
รายการ: AF8EBG รุ่น: MPDBC6869ข้ามอ้างอิง: 25CC03

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าปก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC1000V
ความลึก0.87 "
ความสูง0.08 "
ความยาว6.07 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าV 1000
ประเภทการติดตั้งแผงเมาท์โดยตรง
จำนวนเสา1
คุณสมบัติพิเศษให้การป้องกัน Dead-Front
ชนิดภาพเขียนพลาสติก
ความกว้าง2.57 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.2
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.93
รหัส HS8536904000

รายละเอียดสินค้า:

ฝาครอบบล็อกจ่ายไฟ Mersen Ferraz MPDBC6869 ปิดล้อมและปกป้องบล็อกจ่ายไฟในแผงไฟฟ้า ป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจและให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการติดตั้ง มีโครงสร้างโพลีคาร์บอเนตและมีการติดตั้งแผงโดยตรง ฝาครอบบล็อกกระจายพลาสติกนี้ให้การป้องกันด้านหน้าแบบตายตัว เพิ่มความปลอดภัยโดยการป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ฝาครอบนี้ป้องกันบล็อกการกระจายภายในแผงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบที่มีไฟฟ้าจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม การป้องกันแบบ dead-front ในฝาครอบบล็อกการจ่ายไฟนี้คืออะไร?

A. การป้องกันด้านหน้าหมายถึงความสามารถของฝาครอบในการป้องกันการสัมผัสทางกายภาพกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้

ถาม ฝาครอบของเขาเหมาะสำหรับบล็อกจำหน่ายแบบขั้วเดี่ยวเท่านั้นหรือไม่

ตอบ ใช่ ฝาครอบบล็อกจ่ายไฟ Mersen Ferraz MPDBC6869 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับบล็อกจ่ายไฟแบบขั้วเดียว

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกฝาครอบบล็อกการจำหน่าย

A.

  • เลือกวัสดุที่ทนทานและเป็นฉนวนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
  • ยืนยันความเข้ากันได้กับประเภทการติดตั้งที่คุณต้องการ
  • ตรวจสอบว่ามีการป้องกันฝุ่น ความชื้น และการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเพียงพอหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าฝาครอบช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็นหรือไม่
  • มองหาใบรับรองการป้องกันและรับรองด้านความปลอดภัย

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 ฝาปิดช่องจ่าย พลาสติก 1 เสา
฿578 / หน่วย