Square D Hom2175sb | Spd 2 เสา | 3xb85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 เสา | AG6QEE 3XB85

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 เสา

In Stock
รายการ: AG6QEE รุ่น: HOM2175SBอ้างอิงไขว้: 3XB85

รับโดย อาจ 1, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿11,045 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.58 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
ความยาว3.69 "
ประเภทสถานที่2
วัสดุพลาสติก
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง150
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด22.5kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส22.5kA
โหมดการป้องกัน3
สไตล์การติดตั้งเสียบเข้าไป
กระแสไฟที่กำหนด5kA
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
ระยะ1S
จัดอันดับจูล900
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน22kA
ชนิดภาพเขียนเสียบเข้าไป
UPC785901210900
แรงดันไฟฟ้า120/240
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า700 โวลต์ (LN), 1500 โวลต์ (LL)
ความกว้าง1.97 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536308000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความยาวความกว้างราคา
SQUARE D QO2175SB Spd 2 เสา | AG6QED 3XB84 QO2175SB2.55 "3.66 "1.48 "฿10,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 เสา
฿11,045 / หน่วย