Mersen Ferraz Stxt04s1004xa | เครื่องป้องกันไฟกระชาก 3p 20ka Type1 | 19d583 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 3p 20ka Type1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 3p 20ka Type1

In Stock
รายการ: AA8MQA รุ่น: STXT04S1004XAข้ามอ้างอิง: 19D583

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿91,665 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก4"
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
ประเภทตัวกรองกรอง
ความยาว6"
ประเภทสถานที่พิมพ์ฮิต
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง320V
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด50kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส100kA
โหมดการป้องกันLL, LG, LN, NG
สไตล์การติดตั้งสกรู
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR-50db จาก 10kHz ถึง 100MHz
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3S
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนกับดักไฟกระชาก
แรงดันไฟฟ้า277/480
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้าLN 1200V, LG 1200V, NG 1200V, LL 2000V
ความกว้าง7.5 "
ลวด4
เครื่องวัดสายไฟ8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 3p 20ka Type1
฿91,665 / หน่วย