METRO รถเข็นตอบสนองรหัส FLCRP4 สูง 45-1/4 x กว้าง 32-1/4
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นตอบสนองรหัส |
สีของตู้ | เบาบาง |
วัสดุล้อ | พอลิเมอ |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | (2) หมุนพร้อมเบรค & (2) หมุนพร้อมล็อค |
สีลิ้นชัก | เบาบาง |
ลิ้นชักดึงสี | รหัสสีฟ้า |
วัสดุ | พอลิเมอ |
จำนวนลิ้นชัก | 6 |
ความลึกโดยรวม | 22.375 " |
ความสูงโดยรวม | 45.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 32.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.92 |
รหัส HS | 9402900020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | จำนวนลิ้นชัก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCRP1 | พอลิเมอ | 4 | 22.375 " | 35.125 " | 32.25 " | ฿179,150 | ||
MBP3210CRT2 | อลูมิเนียม | 6 | 24.125 " | 45 " | 30 " | ฿167,700 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.