Midwest Instruments 140-sc-00-oo-30p | 3gvj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIDWEST INSTRUMENTS 140-SC-00-OO-30P เกจวัดความดันแตกต่าง 0 ถึง 30 Psid | AC9JKX 3GVJ8

MIDWEST INSTRUMENTS 140-SC-00-OO-30P เกจวัดความดันแตกต่าง 0 ถึง 30 Psid

In Stock
รายการ: AC9JKX รุ่น: 140-SC-00-OO-30Pอ้างไขว้: 3GVJ8

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿35,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันแตกต่าง
ความถูกต้อง+/- 3/2/3%
ช่วงการทำงานโดยรอบ-40 องศาถึง 200 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "FNPT
ขนาดการเชื่อมต่อ NPT (นิ้ว)1/4 เอฟเอ็นพีที
หมุนวัสดุพลาสติก
กดขนาด4-1 / 2 "
วัสดุไดอะแฟรมBuna N.
ช่วงความดันแตกต่าง0 ถึง 30 psi
ความแม่นยำเต็มสเกล (%)+/- 3-2-3
ช่วงความดัน Minor Div.1.0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จัดอันดับความดันรวม3000 PSI
ประเภทมาตราส่วนวัดความแรงบีบคั้น
วัสดุซีลBuna N.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องกดขนาดวัสดุไดอะแฟรมช่วงความดันแตกต่างวัสดุซีลราคา
เครื่องมือมิดเวสต์ 140-AA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30 ปอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 30 PSIDเทียม-N฿26,427
เครื่องมือมิดเวสต์ 140-AA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50 ปอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 50 PSIDเทียม-N฿26,427
เครื่องมือมิดเวสต์ 140-AA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100 ปอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 100 PSIDเทียม-N฿26,427
เครื่องมือมิดเวสต์ 140-SA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30Pเหล็กสแตนเลส 3162-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 30 PSIDเทียม-N฿43,031
เครื่องมือมิดเวสต์ 140-SA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50Pเหล็กสแตนเลส 3162-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 50 PSIDเทียม-N฿43,031
เครื่องมือมิดเวสต์ 140-SA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100Pเหล็กสแตนเลส 3162-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 100 PSIDเทียม-N฿43,031
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P มาตรวัดความดันแตกต่าง 0 ถึง 30 Psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30 ปอลูมิเนียม2-1 / 2 "Buna N.0 ถึง 30 psiBuna N.฿20,279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-SC-00-OO-30P เกจวัดความดันแตกต่าง 0 ถึง 30 Psid
฿35,233 / หน่วย