Milwaukee 49-16-2695 | น็อคเอาท์ ชุด 9 10 เหล็กเกจ | 31ad94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
MILWAUKEE 49-16-2695 ชุดน็อคเอาท์ 9 10 เกจเหล็ก | AG2AJF 31AD94

MILWAUKEE 49-16-2695 ชุดน็อคเอาท์ 9 10 เหล็กเกจ

In Stock
รายการ: AG2AJF รุ่น: 49-16-2695อ้างอิงข้าม: 31AD94

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿58,135 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดน็อคเอาท์
ความจุ10 กรัม เหล็ก
ท่อร้อยสายไฟและท่อขนาด2-1 / 2 ", 3" และ 4 "
จำนวนชิ้น9
วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 11.23
ความสูงของเรือ (ซม.)20.8
ความยาวเรือ (ซม.)48.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.49
รหัส HS8207303020

รายละเอียดสินค้า:

ชุดน็อคเอาท์ Milwaukee 49-16-2695 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรูในพื้นผิวโลหะอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ชุดน็อคเอาท์ EXACT นี้รับประกันการติดตั้งท่อร้อยสายที่แม่นยำ และใช้ในงานไฟฟ้าและการก่อสร้าง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ชุดน็อกเอาต์ของ Milwaukee นี้สามารถเจาะรูท่อร้อยสายขนาด 4 นิ้วในพื้นผิวเหล็กเหนียวและสแตนเลสได้
  • มีเป้าเล็งที่สลักไว้บนแม่พิมพ์เพื่อการจัดตำแหน่งที่ชัดเจนพร้อมเครื่องหมายที่วาดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำในการเจาะที่แม่นยำ
  • รูปทรงแบบสามฟันของชุดน็อกเอาต์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเจาะ
  • เครื่องหมาย ID ที่ชัดเจนและขนาดใหญ่บนพั้นช์และดายทำให้ง่ายต่อการเลือกพั้นช์และดายที่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม เครื่องมือใดบ้างที่รวมอยู่ใน Milwaukee 49-16-2695 น็อกเอาต์ นอกเหนือจากแม่พิมพ์และหมัด EXACT?

A.

  • สตั๊ดวาดขนาด 1-1/8 นิ้ว
  • กรณีการดำเนินการ

ถาม อะไรคือความสำคัญของรอยหยักในชุดน็อกเอาต์ของมิลวอกีนี้?

A. รอยบากบนพันช์ช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นเมื่อทำเกลียวและคลายเกลียวพั้นช์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นวัสดุชิ้นงานราคา
MILWAUKEE 49-16-2692 Knockout Set 10 10 เกจเหล็ก | AG2AJC 31AD91 49-16-269210เหล็กเหนียว฿15,980
MILWAUKEE 49-16-2693 ชุดน็อคเอาท์ 14 10 เกจเหล็ก | AG2AJD 31AD92 49-16-269314เหล็กเหนียว฿26,249
MILWAUKEE 49-16-2694 ชุดน็อคเอาท์ 15 10 เกจเหล็ก | AG2AJE 31AD93 49-16-269415เหล็กเหนียว฿21,887

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 49-16-2695 ชุดน็อคเอาท์ 9 10 เหล็กเกจ
฿58,135 / หน่วย