Mueller Industries 568-480 | 568-480 | 6p928 จุกนมปลายท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
MUELLER INDUSTRIES 568-480 จุกนมท่อ 2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 48 นิ้ว | AE9ZEG 6P928/568-480GR

MUELLER INDUSTRIES 568-480 จุกนมท่อ 2 นิ้ว 48 นิ้วเหล็กคาร์บอน

In Stock
รายการ: AE9ZEG รุ่น: 568-480ข้ามอ้างอิง: 6P928 / 568-480GR

รับโดย เมษายน 24, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿4,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมท่อ
การเชื่อมต่อthreaded
ภายใน Dia2.067 "
ความยาว48 "
วัสดุเหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์
แม็กซ์ ความดัน940 psi ที่ 650 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.2-3 / 8 "
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา40
ความหนาของผนัง0.154 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 6.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7306305032
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุราคา
MUELLER INDUSTRIES 568-360GR จุกปิดท่อ 2 นิ้ว 36 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์ | AC3UDQ 2WE83/568-360 568-360 กรัม36 "เหล็กชุบสังกะสี฿3,788
MUELLER INDUSTRIES 568-240GR จุกนมท่อ 2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 24 นิ้ว | AC3VZB 2WV32/568-240 568-240 กรัม24 "เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์฿2,813
MUELLER INDUSTRIES 568-300GR จุกนมท่อ 2 นิ้ว 30 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน | AC3VZC 2WV33/568-300 568-300 กรัม30 "เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์฿3,190
MUELLER INDUSTRIES 568-180 จุกนมท่อ 2 นิ้ว 18 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน | AE9ZEF 6P924/568-180GR 568-18018 "เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์฿2,212

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MUELLER INDUSTRIES 568-480 จุกนมท่อ 2 นิ้ว 48 นิ้วเหล็กคาร์บอน
฿4,931 / หน่วย