NASHUA 1086558 เทปพันสายไฟ หน้ากว้าง 1 นิ้ว 60 หลา ความยาว สีดำ PK48
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปพันท่อ |
แรงยึดเกาะ | 85 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 15 / 16 " |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความยาว | 60 ย. |
วัสดุ | ผ้าเคลือบโพลีเอทิลีน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 40 องศาถึง 200 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 27 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 9มิล |
ชนิดภาพเขียน | เทปพันท่อ |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | สี | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เกรด | ความยาว | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 14มิล | 45 ออนซ์ / นิ้ว | Black | 48mm | - | - | 55m | 30 องศาถึง 200 องศา F | 1 | ฿1,348 | ||
557 | 14มิล | 45 ออนซ์ / นิ้ว | เงิน | 48mm | - | - | 55m | 30 องศาถึง 200 องศา F | 1 | ฿1,063 | ||
357 | 13มิล | 55 ออนซ์ / นิ้ว | สีแดง | 48mm | - | - | 55m | 30 องศาถึง 200 องศา F | 1 | ฿1,267 | ||
345 | 12มิล | 48 ออนซ์ / นิ้ว | Black | 48mm | - | - | 55m | 30 องศาถึง 200 องศา F | 1 | ฿945 | ||
357N | 13มิล | 65 ออนซ์ / นิ้ว | เงิน | 48mm | - | - | 55m | 30 องศาถึง 200 องศา F | 1 | ฿984 | ||
357N | 13มิล | 65 ออนซ์ / นิ้ว | เงิน | 72mm | - | - | 55m | 30 องศาถึง 200 องศา F | 1 | ฿1,718 | ||
357N | 13มิล | 65 ออนซ์ / นิ้ว | สีแดง | 48mm | - | - | 55m | 30 องศาถึง 200 องศา F | 1 | ฿977 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.