จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | FSK หันหน้าไปทางเทป |
| การยึดเกาะกับเหล็ก | 70 ออนซ์ / นิ้ว |
| ติดแน่น | ยางสังเคราะห์ |
| แบรนด์และซีรีย์ | นาชัว เอฟเอสเค |
| อุตสาหกรรมทั่วไป | การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทั่วไป |
| สภาพสิ่งแวดล้อม | ในร่มและกลางแจ้ง |
| ความยาวเทปอิมพีเรียล | 50.25 ม. |
| ความกว้างของเทปอิมพีเรียล | 1 7 / 8 " |
| เทปพันสายไฟอิมพีเรียล ดับเบิ้ลยูเอ็กซ์แอล | 1 7/8" x 50 1/4 หลา |
| ความยาว | 46m |
| รวมไลเนอร์ | ใช่ |
| วัสดุที่เป็น Liner | กระดาษคราฟท์ |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปสูงสุด | 200 ° F |
| ความยาวเทปเมตริก | 46m |
| ความกว้างของเทปเมตริก | 48 มม |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพเทปขั้นต่ำ | -40 ° F |
| อุณหภูมิประสิทธิภาพ | + 30 ° F ถึง + 300 ° F |
| สินค้าแบบ | ม้วนต่อเนื่อง |
| ชุด | ซีรีย์ FSK |
| รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
| ตรงตามข้อกำหนด | รายชื่อ UL |
| รูปแบบเทปกาว | ด้านเดียว |
| วัสดุติดเทปกาว | ยาง |
| การก่อสร้างเทปสำรอง | กระดาษฟอยล์ |
| วัสดุรองเทป | อลูมิเนียม |
| สีเทป | เงิน |
| การยืดเทป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| คุณสมบัติความต้านทานของเทป | ทนรังสียูวี |
| ประเภทย่อยของเทป | เทป FSK |
| เทปมีความแข็งแรงในการดึง | 35 ปอนด์/นิ้ว |
| ความหนาของเทป | 8 พัน |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40 ° F ถึง + 200 ° F |
| ความหนา | 8 พัน |
| ความกว้าง | 48 มม |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 58.17 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
| รหัส HS | 7607205000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ประเภทย่อยของเทป | ความหนาของเทป | วัสดุรองเทป | วัสดุติดเทปกาว | สีเทป | สภาพสิ่งแวดล้อม | เทปมีความแข็งแรงในการดึง | รูปร่าง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
652009 | เทป FSK | 8 พัน | อลูมิเนียม | ยาง | เงิน | ในร่มและกลางแจ้ง | 35 ปอนด์/นิ้ว | ม้วนต่อเนื่อง | ฿1,227 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- DAYTON 36VF01 GP มอเตอร์ ODP 5 HP 3550 rpm เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/8 นิ้ว
- CEMENTEX USA ชุดเสื้อคลุมและผ้ากันเปื้อน AFSC-CL2K-4X กระป๋องเก็บของ 12 Cal. ขนาด 4X
- MORSE CUTTING TOOLS 30946 ขลุ่ยเกลียว ขนาด M8 3 ฟัน D5
- แอปเปิลตัน อิเล็คทริค RB322S
- TB WOODS 12N Coupling Sleeve Insert, Neoprene, Max. RPM 2800, OD 9 9/16 นิ้ว, ขนาด 12
- ปลั๊ก EATON 25RES20T พิกัด 2000 A เฟรม JK 2500 A
- LIFT-ALL EE1802NFX3 เว็บสลิงตาและตา L3ft 3200lb W2in
- EATON A29CGC30BA3E008 สตาร์ทเตอร์แบบไม่กลับทาง, คอนโทรลทั่วไป, 30 แอมป์, 208/240 โวลต์, 1 แผ่นไม่มีแรงดัน, 1.6-8 แอมป์
สำรวจเพิ่มเติม
- BAYCO PRODUCTS
- KEYSHAFT
- MARSHALLTOWN
- POLYKEN
- TASCO
- โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น
- รถบรรทุกมือพิเศษ
- ผู้ถือป้าย
- หมุดเรียว
- ท่อ Cryogenic
- AKRO-MILS 30283 Akrobins ถังขยะขนาดใหญ่
- แคลมป์คันโยก KANT-TWIST พร้อมด้ามจับแบบวีฟเวอร์ สีส้ม
- FACOM 34 ประแจปากตายเล็ก บานพับ 15° และ 75°
- VULCAN HART Stub ตัวยกสูง
- FERVI ปากกาจับชิ้นงานเครื่องกัด
- SMC VALVES Ip200 Series ตัวกำหนดตำแหน่ง
- VESTIL DRUM Series ดอลลี่ดรัมแบบเอียง
- วาล์วบอลบรอนซ์สองชิ้นซีรีส์ NIBCO T-585-80-LF ปราศจากสารตะกั่ว พอร์ตเต็ม เกลียว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
NASHUA FSK เทปปิดหน้า 48มม.x46ม
฿885 / หน่วย