LR NELSON พาเลท 330 ACM 2200 ปอนด์ 48" ยาว 40" กว้าง ดำ
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 2,200 ปอนด์ |
ความสูง | 5.5 " |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | พลอากาศเอก |
รายการพาเลท | 4 ทางเต็ม |
ประเภทพาเลท | รังได้ |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 5,000 ปอนด์ |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 4415200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ความสูง | วัสดุ | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336 บช.น | 3,000 ปอนด์ | 5 29 / 32 " | พลอากาศเอก | 7,500 ปอนด์ | ฿3,042 | ||
RACX FDA ได้รับการอนุมัติ | 5,000 ปอนด์ | 6 7 / 64 " | PE | 25,000 ปอนด์ | ฿10,429 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.