Nucor N04100.037.0550 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/8-16 X 5-1/2 - Pk10 | 6gzy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04100.037.0550 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 5-1/2 นิ้ว 10Pk | AE9APU 6GZY7

NUCOR N04100.037.0550 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 5-1/2 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE9APU แบบ: N04100.037.0550ข้ามอ้างอิง: 6GZY7

รับโดย อาจ 1, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,225 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ5.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย1"
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.8
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04100.037.0550 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 5-1/2 นิ้ว 10Pk
฿1,225 / แพ็ค