PARKER 66NTA-10-6 ขั้วต่อตัวเมีย 5/8 x 3/8 นิ้ว

  • รุ่น: 66NTA-10-6

  • รายการ: AA3BBQ

  • ยี่ห้อ: PARKER

  • อ้างอิงข้าม: 11G283

มีสินค้า
33.22 (เช่น VAT)

รับโดย ศุกร์, ธันวาคม 11

จัดส่งฟรี

ตัวเลือกการชำระเงิน

ขนาดเกลียว

คืนสินค้าฟรี 30 วัน

33.22 / หน่วย
จำนวน:
33.22

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวเมีย
การเชื่อมต่อTube x FNPT
ขนาด Hex7 / 8 "
ความยาว1.800 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว7 / 8 "
ขนาดท่อ5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าที่คล้ายกัน

ไอคอนเวกเตอร์ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

ขอรับใบเสนอราคา

PARKER 66NTA-10-6 ขั้วต่อตัวเมีย 5/8 x 3/8 นิ้ว

จำนวน

โทรกลับหาฉัน

ระบุชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับสายติดต่อกลับภายใน 5 นาที