Parker 66pmt-8-6 | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 1/2 X 3/8 In | 11k672 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 66 PMT-8-6 ขั้วต่อตัวเมีย 1/2 x 3/8 นิ้ว | AA3GKG 11K672

PARKER 66PMT-8-6 ขั้วต่อตัวเมีย 1/2 x 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3GKG รุ่น: 66PMT-8-6ข้ามอ้างอิง: 11K672

รับโดย เมษายน 30, อังคาร
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
฿1,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวเมีย
การเชื่อมต่อหลอด x FNPT
วัสดุปะเก็นBuna N.
ขนาด Hex7 / 8 "
ความยาว1.68 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัดความแรงบีบคั้น250 PSI
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนกดเพื่อเชื่อมต่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวขนาดท่อขนาดเกลียวราคา
PARKER 66 PMT-8-4 ขั้วต่อตัวเมีย 1/2 x 1/4 นิ้ว | AA3GKF 11K671 66 PMT-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "฿915
PARKER 66 PMT-8-8 ขั้วต่อตัวเมีย 1/2 x 1/2 นิ้ว | AA3GKH 11K673 66 PMT-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "฿1,414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 66PMT-8-6 ขั้วต่อตัวเมีย 1/2 x 3/8 นิ้ว
฿1,236 / หน่วย